カテゴリ

  • オフィス家具(1,801)
  • バイク部品(950)
  • 制御機器(696)
  • パソコン/周辺機器(535)
  • 電動工具(440)
  • メカニカル部品(357)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
  • 自動車補修部品(213)
  • 船舶用品・漁業資材(154)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 安全保護具(131)
  • カー用品(125)
  • 測定用品(122)
  • 物流用品(99)
  • 家電(97)
  • 照明(89)
  • 作業工具(87)
  • 農業機械(79)
  • 卓上消耗品(77)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 事務用品(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(68)
  • 溶接用品(67)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 自動車純正部品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 厨房用品(59)
  • 空調・電設資材(56)
  • 防犯用品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 機構部品(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 空圧工具(41)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 医療(38)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 切削工具(32)
  • バイク純正部品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
  • 作業服(31)
  • 清掃用品(30)
  • 食品・飲料(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 電気材料(27)
  • クリーンルーム用品(26)
  • トラック純正部品(26)
  • 洗車・清掃(23)
  • 安全用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 梱包用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 防災用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • テープ(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 塗料(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 研磨材(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 安全標識(5)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 日用品(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「モーク」の検索結果

8,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDDスタンド AOTECHHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
仕様搭載可能HDD台数:2台付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
充電式マルチツール使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性特長◆使いやすさを徹底追求メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御作業能率 約20%アップ。※負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)◆握りやすい細径グリップ握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1◆工具レスで簡単ブレード交換ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に◆その他特長・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能・ソフトスタート
AQ-51 シールド付き ハーフヘルメット TNK工業(SPEEDPIT)AQ-51 シールド付き ハーフヘルメットTNK工業(SPEEDPIT)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ライトスモークシールド標準装備のハーフヘルメットイヤーカバー脱着式でオールシーズン着用可スマートなシールドフォルムで顔全体を風・紫外線から守ります
サイズ(cm)フリー(58~59規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
蛍光台形スクレーパー Qfield蛍光台形スクレーパーQfield
74,980税込82,478
1箱(60個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色サイズ質量(g)47寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約10×約8.5×約0.71
蛍光半円台形スクレーパー Qfield蛍光半円台形スクレーパーQfield
74,980税込82,478
1箱(60個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色サイズ質量(g)43寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約9.5×約7.5×約0.74
薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield薄方形カラーチェンジ スキージーQfield
49,980税込54,978
1箱(100個)
4日以内出荷
本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE
薄グラデーション 台形スキージー Qfield薄グラデーション 台形スキージーQfield
49,980税込54,978
1箱(100個)
4日以内出荷
本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE
方型サンドイッチスキージー Qfield方型サンドイッチスキージーQfield
79,980税込87,978
1箱(60個)ほか
4日以内出荷
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU
台型二重層カーフィルムスキージー Qfield台型二重層カーフィルムスキージーQfield
79,980税込87,978
1箱(50個)
4日以内出荷
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU質量(g)54寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約9.8×約7×約0.8
厚薄グラデーション 異形スキージー Qfield厚薄グラデーション 異形スキージーQfield
49,980税込54,978
1箱(100個)
4日以内出荷
本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE
両刃異形磁石付きスクレーパー Qfield両刃異形磁石付きスクレーパーQfield
68,980税込75,878
1箱(50個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色
両刃方形磁石付きスクレーパー Qfield両刃方形磁石付きスクレーパーQfield
68,980税込75,878
1箱(50個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色
両刃扇形磁石付きスクレーパー Qfield両刃扇形磁石付きスクレーパーQfield
71,980税込79,178
1箱(50個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色質量(g)55寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約12.5×約8×約0.7
両刃台形磁石付きスクレーパー Qfield両刃台形磁石付きスクレーパーQfield
68,980税込75,878
1箱(50個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色
三角柄三角スキージー Qfield三角柄三角スキージーQfield
17,980税込19,778
1箱(60個)ほか
4日以内出荷
4色から選択可能。耐熱性があり刃先が薄いため、ガラスに密着して簡単に洗浄可能。ハンドルを強化加工したため、水切り作業時の耐久性と柔軟性を両立。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM
三角スキージー Qfield三角スキージーQfield
35,980税込39,578
1箱(60個)ほか
4日以内出荷
3色から選べます。ゴムコーティングされたハンドルで、手触りがよく、より高い硬度を実現高温に強く、刃先が薄いため、ガラス面にしっかりフィットし、スムーズに清掃可能。ハンドルは強化されており、水切り時のしなやかさが向上
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質POM+TPE
スクレーパー(車用フィルム貼り付け用) Qfieldスクレーパー(車用フィルム貼り付け用)Qfield
109,800税込120,780
1箱(70個)
4日以内出荷
先細3層ゴムで、大きい面積の水切りと縁処理が同時にできる!握り部分にゴム付き!作業が楽、疲れにくい。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質ABS+TPE青+ピンク質量(g)96寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約8.5×約13×約2.8
USB充電5枚刃シェーバー コイズミUSB充電5枚刃シェーバーコイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
フィルム貼り付け用マグネット式補助ライト Qfieldフィルム貼り付け用マグネット式補助ライトQfield
489,800税込538,780
1箱(80個)
4日以内出荷
カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
用途カーフィルム施工時の補助照明に材質ABS+PMMA質量(g)75寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約4×約16×約4
BRIDE フルバケットシート XERO CS BRIDEBRIDE フルバケットシート XERO CSBRIDE
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・BRIDEのフルバケットシート XERO CSです。・様々なドライバーからのフィードバックをもとに、新たに設計された全身を包み込むシェルデザインで高いシート剛性とホールド性能を発揮するバケットシートです。・ドライバーの身体をしっかりホールドするので、車の挙動が激しいモータースポーツシーンにおいても、常に正確なペダルワークとステアリング操作が可能です。・座席スペースがタイトなスポーツカーやレーシングカーのにおいても、ローポジション化を実現するBRIDEの特許技術「ローマックスシステム」を採用しており、シート底部を挟み込むようにシートレールを配置させることで、ねじれ強度、剛性強度も格段に向上しています。・N3pure水溶液を使用し、除菌・抗菌・消臭処理が施工されています。
材質表皮:難燃生地質量(kg)8ブラック材質(シェル)FRP製シルバーシェル
リブートペーパー ダイヤケミカルリブートペーパーダイヤケミカル
699税込769
1枚
5日以内出荷
スモークデオテクノロジーを使った消臭芳香剤。
用途車の芳香剤仕様吊り下げ幅(mm)87高さ(mm)185奥行(mm)7容量(g)8×2入数2
SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定EPSON
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
通常型番:SC-T5150M。期間限定キャンペーン商品。プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。
外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】914mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)908スタンドあり最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA0プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024
電熱ソックス ブラック 2足セット COVELL(コベル)電熱ソックス ブラック 2足セットCOVELL(コベル)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷
4段階温度調整可能、大容量6000mAhバッテリー付属の電熱ソックスです。足先の冷えを防ぎ、血流改善や快適性向上にも。バッテリーを外せば、洗濯機使用可能なのでメンテナンスも楽。2足入りなので毎日使えて衛生的。≪使用方法≫1ソックスのポケットから電源コードを引き出してバッテリーに接続する。2加熱モードの選択をする。3バッテリーをポケットに収納する。
用途寒冷地や冬場の作業(立ち仕事など)、工場、倉庫作業、現場工事、屋外活動(スキー、釣り、登山など)、冬のアウトドアや冷え性対策に。仕様【段階調整]1段階(低温 約40~45℃、1点灯)、2段階(中温 約50~55℃、2点灯)、3段階(中高温 約60~65℃、3点灯)、4段階(高温 約70~75℃、4点灯)セット内容電熱ソックス×2足、バッテリー(PSE認証済)×1セット(1足分2個)、充電ケーブル(バッテリー側:タイプC端子、アダプター側:タイプA端子)×1本、取扱説明書・保証書×1枚 ※ACアダプターは付属しておりません。サイズフリーサイズ(22~28cm)質量(g)ソックス:約210(1足)、バッテリー:約184(2個)充電時間5V/2A 約2.4時間バッテリー容量(mAh)6000素材アクリル、モダール、ナイロン、ポリエステル(PBT)取扱説明書(8.56MB)稼働時間(時間)1段階【約13】、2段階【約7】、3段階【約4】、4段階温度【約3.4】※4段階温度でご使用の際は、30分後に自動で3段階温度まで下がります。その後、再度4段階温度に設定すると4段階温度での保温を持続します。
タブレットクッションケース横型 M アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットクッションケース横型 Mアーテック[学校教材・教育玩具]
764税込840
1個
3日以内出荷
大きく開いて出し入れラクラク!13インチまで対応のタブレット&PC横型ケース!クッション&取っ手付きで通学・通勤にぴったりな横型のPCタブレットケースです。やわらかなクッション素材で衝撃を吸収する安心設計。毎日の移動で大切な機器を守る心強い相棒です。ダブルファスナー仕様で大きく開き、出し入れも簡単。持ち運びに便利な薄型設計ながら、しっかりとしたクッションで衝撃を軽減。通勤・通学・リモートワークにおすすめなシンプルデザインです。内寸約315×215mmで13インチまでのPC・タブレットに対応しています。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、ポリエーテル寸法(mm)外寸:約325×225×26、内寸:約315×215
アルミハンドルスキージー QfieldアルミハンドルスキージーQfield
239,800税込263,780
1箱(100個)
4日以内出荷
フロントガラスおよびリアガラスのカーフィルム施工時の水切り作業に対応。ブレードのピンク面は硬度95度、ホワイト面は硬度85度で、全体の平均硬度は93度。絶妙なバランスにより、優れたサポート性と適度な柔軟性を実現。
用途カーフィルム施工時の水切り作業に材質アルミニウム合金+PUピンク+黒
小型・高速ストレンゲージパネルメータ バルコム小型・高速ストレンゲージパネルメータバルコム
80,980税込89,078
1台
10日以内出荷
スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
Pilina保護メガネ1ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ1ブラックYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減に軽作業や検査作業での光ストレスの軽減に物流・運送業などでの屋外の移動作業にレジャーや屋外レクリエーション作業に種別RC-170BK Sレンズ色スモークフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
Pilina保護メガネ2ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2ブラックYAMAZEN(山善)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減にヘルメットや保護具との併用が必要な現場に長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に色の視認性が重要な作業に精密作業や機器の点検に電子機器や部品の組立作業種別S-990 Sレンズ色スモークフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
スモールフォーク マルケイ(国際化工)スモールフォークマルケイ(国際化工)
509税込560
1個
5日以内出荷
ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りに注意ください。
用途材質/ステンレス+ポリプロピレン容量(mL)0高さ(mm)38縦(mm)24横(mm)139
ブルーハント L.S.D. DESIGNSブルーハントL.S.D. DESIGNS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
『水中をハントせよ!!』フィッシングシーンからアウトドアやドライブなど普段使いまで幅広く対応するワイドで角があるデザイン。ヒンジ付きのようなストレスのない開閉感、ズレ防止ノーズパッド付。フラット系レンズでレンズ端の歪みが少なくクリアな視界を確保。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム素材:プラスチック テンプル素材: プラスチック レンズ素材: プラスチック本体質量(g)25.8寸法(cm)高さ4.9 x 横幅14.8 x テンプル長さ13.8 レンズ高さ4.3 x レンズ横幅5.8
ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNSネオウィングエクストラエッジL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
軽量で通気性の高い偏光サングラス。調節可能なノーズパッドで激しい動きにも安心のフィット感。23gと軽量で柔軟性に優れ、調整ラウンドフレームと8カーブレンズが顔の輪郭に添い、雑光の入り込みやレンズ内部への映り込みを防止。可能なノーズパッドにより抜群のかけ心地。スポーティーなデザインで普段使いからフィッシング・サイクリング・ランニング・ゴルフなど様々なシチュエーションにマッチ。ズレを防止するラバーをテンプルエンドに配置。セミハードケース & マイクロファイバーレンズクロス付き。
仕様レンズカーブ:8C付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル: PC/ ポリカーボネイト レンズ: TAC /トリアセテート本体質量(g)23寸法(cm)本体: 高さ 3.9 x 横幅 14 x テンプル長さ 12.5 レンズ部分: レンズ高さ 3.9 x レンズ横幅 6.7 ブリッジ幅: 1.8 (調節可能) 67 □ 18 - 125
サーチ L.S.D. DESIGNSサーチL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。軽量&スリムシェイプでフィット感が高い! フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。 セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
材質フレーム・テンプル(PC /ポリカーボネート) レンズ(TAC /トリアセテート)本体質量(g)22寸法(cm)高さ: 3.8 横幅: 13.9 テンプル長さ: 11.8 レンズ高さ: 3.3 レンズ横幅: 6.4紫外線防御率(%)UV400nm /カット率99.9
Dフライマン スリム L.S.D. DESIGNSDフライマン スリムL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番のD.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。時間デザインと高いフィット感が特徴です。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々なシチュエーションに。8カーブのレンズを使用し、フレーム全体が顔に沿うアール形状で高いフィット感。隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造で、レンズ内部への映り込みも軽減。ラバー付きノーズパッドでズレを防止します。UVカット率99%で、紫外線もブロックします。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)28レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5【レンズ部分】高さ3.8×横幅6.3ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
Dフライマン L.S.D. DESIGNSDフライマンL.S.D. DESIGNS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。2012年に発売を開始したロングセラーモデル。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々な悩みに。8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)32レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ5.3 × 横幅14 × テンプル長さ12 【レンズ部分】高さ4.5 × 横幅6.1 ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
インダクションモータ UBM マルヤス機械インダクションモータ UBMマルヤス機械
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら