2,354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:シャフト●併用可能製品:モータ●長さ:98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,790 税込14,069
7日以内出荷

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。 付属品専用レンチ 外径(Φmm)約28 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 穴径(mm)16×6
1本
899 税込989
5日以内出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


1個
特価
6,836 税込7,520
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)19×81×23.5 電源アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz)駆動周波数:26
1個
2,988 税込3,287
当日出荷


フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス 仕様2段階変速、足踏スイッチ付 付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用 寸法(mm)格納箱/240×300×340 質量(kg)約10 長さ(m)フレキ/1.5 モーターAC100V/200W 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷



モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。 付属品専用レンチ 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 穴径(mm)19×10
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷


仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.35 Nm●コード番号:234-2763 アズワン品番65-7269-19
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm アズワン品番65-7266-86
1個
19,980 税込21,978
欠品中


仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm●コード番号:234-2760 アズワン品番65-7269-04
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1個
549 税込604
16日以内出荷