1,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,250 税込6,875
当日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友重機械工業インバータCAIシリーズ
1:10の変速が可能です。 無接点方式の外部制御可能、さらに通信機能を搭載しています。 前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。 電子サーマルを内蔵しています。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。 ・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 ・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 ・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 ・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類レバーシブルモーター 極数4 定格時間(分)30/30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応) 付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書 質量(g)24 周波数(kHz)1(PMW) 定格出力電流(A)2.5以下 出力電流(A)(最大)15以下 電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)スピードコントローラ
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.05~1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーター シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相数単相 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g)約39 保証期間お買い上げから1年間 コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度50ksps アナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6 電源電圧(V)DC24±10% 速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4軸
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永久磁石モータのセンサレス制御は,「回転位置センサ」を使わずに,ソフトウェアでセンサが付いているような動きを実現する技術です.本書では,その原理やソフトウェアの構築手法を,実験を交えて解説します. イントロダクション なぜ,センサレスなのか? 第1章 センサレス制御のメリットと用途 第2章 直流モータで実験1:モータの基本特性 第3章 直流モータで実験2:回転速度センサ付き/センサレスの特性 第4章 永久磁石モータの120°通電制御の実験1:センサ付き 第5章 永久磁石モータの120°通電制御の実験2:センサレス 第6章 ベクトル制御の原理」 第7章 ベクトル制御に不可欠な「座標変換」 第8章 モータを駆動するインバータのPWM制御技術 第9章 ホールIC位置センサ付きベクトル制御 第10章 位置センサレス・ベクトル制御 第11章 位置センサも相電流センサもないレス&レス制御 第12章 インターバルの波形を美しくするデッド・タイム補正 第13章 ロータの位置を推定し難い低速域でのセンサレス制御 第13章 Appendix 実験キットと付属CD-ROMの収録内容
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数192 著者名岩路善尚 足塚恭 初版年月2017/06
1冊
3,600 税込3,960
11日以内出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。 仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション 精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク) 機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御範囲1:1500(力行・回生共) 適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE トルク制御範囲(N・m)1:50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部分負荷運転時のノイズ削減と省エネを目的とした、温度感応式回転数コントロールユニット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90.5×60.2 定格電圧(V)単相100~230 温度設定範囲(℃)20~55
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロール用のNTCセンサー。 ECフィルターファンに接続して使用します
定格電圧(V)DC10~12 動作温度範囲(℃)-25~80 適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。 ファンの機能を監視することもできます。
定格電圧(V)単相100~250 温度設定範囲(℃)5~55 適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御] 適合FR-A700 精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御] 許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御] 応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御] 位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20 速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御] トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エアコンや冷蔵庫の温度制御や,洗濯機の回転ドラムの速度制御,IHクッキング・ヒータのインバータ出力制御,液晶TVやLED照明器具の明るさ制御,スマホのLiイオン電池充電制御,自動車(EV,HV)のモータ回転制御,エレベータのモータ速度・位置制御など,あらゆるものにサーボが使われていて,使用されるアプリケーションは,どんどん増えている. サーボは自動制御に欠かせない技術だが,機械部分と電子部分が複雑に絡み合っており,狙った値に高精度に追従するシステムを実現するには,定量的な設計アプローチが必要である. 本書では,トラ技3相インバータ実験キット INV-1TGKIT-Aのブラシレス・モータを例に,サーボ・ループの設計方法や,ステップ応答/ボーデ線図/ナイキスト線図/ニコルス線図を使った評価方法,トルク/位置/速度を制御するサーボ・コントローラの設計方法を,シミュレーションを使用して具体的に解説する.さらに,より静かに効率よくブラシレス・モータをコントロールするベクトル制御についても,理論から実装方法まで解説する. 目次 温度/位置/速度/力…外乱に強いフィードバック・システム作りと評価技術 高効率・高速応答!サーボ&ベクトル制御 実用設計 まえがき 読者ターゲット,本書の構成 本書のキーワード解説 第1部 サーボ・ループの設計と評価 第1章 サーボの基礎知識 第2章 サーボ制御に必要なゲインと位相の条件 第3章 サーボにより得られる効果 第4章 サーボの安定性は位相余裕で評価する 第5章 周波数特性の検討に便利なツール…伝達関数 第6章 複数の伝達要素の合成で新たな特性を作る 第7章 実際にサーボ・ループを設計する 第2部 ブラシレス・モータの最適制御条件 第8章 制御対象であるモータの振る舞いを調べる 第9章 駆動時に使うホールIC信号とロータ位置の関係 第10章 電力効率とトルク効率の最適制御条件 第11章 高効率を実現するベクトル制御の導入効果 第12章 モータの駆動方法の検討 第3部 ベクトル制御サーボ・システムの設計 第13章 ブラシレス・モータの伝達特性を求める 第14章 モータ・サーボ・システムを設計する 第15章 サーボ・システムにベクトル制御を加える Appendix LTspice解析結果の見方
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数240 著者名渡辺健芳 トランジスタ技術special編集部 初版年月2016/03
1冊
3,600 税込3,960
11日以内出荷

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)