1,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-0879 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)20.8 出力(kW)0.4 プーリ径(mm)165 プーリ幅(mm)330 速度(m/min)(50Hz)30.1 速度(m/min)(60Hz)36.3
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) エスコ品番EA940MX-404 質量(kg)1.3 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:380~480 定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz) 定格出力電流(A)1.2 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)900 モーター容量(kW)0.4
1個
42,100 税込46,310
翌日出荷

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)165 プーリ径(mm)165
1本
110,600 税込121,660
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) エスコ品番EA940MX-104 質量(kg)0.9 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~230 定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.5 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)1000 モーター容量(kW)0.4
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)85 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63/65 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
30日以内出荷

エスコ品番EA940MX-204 質量(kg)0.9 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.5 出力定格容量(kVA)1 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)0.4
1個
26,600 税込29,260
8日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)85 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
209,000 税込229,900
翌々日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68 吸込口径(Φmm)75 質量(kg)80 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)75 最大静圧(kPa)2.26/3.14 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)65/68 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))65/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68 吸込口径(Φmm)75 質量(kg)80 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)75 最大静圧(kPa)2.26/3.14 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)65/68 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))65/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
199,000 税込218,900
30日以内出荷

・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。取付・取扱いが簡単です。・汎用三相モータとクラッチ・ブレーキユニットとを直結したタイプで、取付けスペースが小さく、心出しや取付け部の加工などの手間が省けます。また、出力軸を負荷側と連結するだけですので、取扱いが簡単です。高頻度運転が可能になります。・モータを止めることなく出力軸の起動・停止をくり返すことができますので、モータによるON-OFF操作に比べ高頻度断続運転が可能です。
1個
299,800 税込329,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)2.4
1個
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(0.4KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P シリーズPLIシリーズ タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) 流量調整範囲(L/min)2.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(1.01MB) 電動機(kW)0.4 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
88,880 税込97,768
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形 モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)10
1個
239,800 税込263,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-3A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4 補助接点1a 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)79 エスコ品番EA940MV-13A
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
仕様カップリング式 エスコ品番EA115G-60A 質量(kg)22 周波数(Hz)60 回転数(min-1[r.p.m])862.5 電源115V、9A モーター出力(kW)1/2HP(0.4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940 パイプ径(Φmm)6.4/25.4
1個
720,000 税込792,000
8日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)4.6
1個
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)
エコ商品
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他 仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当 取付方式横型 極数4P 電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100 シリーズPLIシリーズ タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)16 周波数50/60Hz クラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上 絶縁種別E種 相数 定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10 設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1 取付方向モーターベース下側水平方向 許容電圧変動定格電圧の±10%以内 周囲温度(℃)10~40(推奨) 流量調整範囲(L/min)2.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB) 電動機(kW)0.4(単相) 取扱説明書(0.72MB) 油温(℃)10~40(推奨)
1台
99,880 税込109,868
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)