568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)5.5 枠番64 モータ容量記号8
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
265,500 税込292,050
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋外形
1台
496,000 税込545,600
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)128 幅(mm)63 厚さ(mm)82 エスコ品番EA940MV-31A
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)5.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号8
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モータ(TOSHIBA 5.5KW)
規格IKH3-FBKA21E 部品名称モータ(TOSHIBA 5.5KW) 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

エスコ品番EA940MX-455 質量(kg)3.3 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:380~480 定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz) 定格出力電流(A)12 出力定格容量(kVA)9.1 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)5.5
1個
104,500 税込114,950
翌日出荷

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) エスコ品番EA940MX-55 質量(kg)3.6 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)23.8 冷却方式強制冷風 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)9500 モーター容量(kW)5.5
1個
84,400 税込92,840
翌日出荷

仕様許容入力 = 5.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 12.5 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 5.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 169mm全長 = 236mm全体的な深さ = 195mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = あり取り付けタイプ = キャビネット、DINレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4P
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P 質量(kg)205 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)160 最高使用圧力(MPa)14 吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56 圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
819,800 税込901,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4P
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P 質量(kg)180 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)100 最高使用圧力(MPa)14 吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26 圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
619,800 税込681,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4P
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P 質量(kg)205 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)160 最高使用圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56 圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
819,800 税込901,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
599,800 税込659,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
499,800 税込549,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
419,800 税込461,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4P
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P 質量(kg)190 電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz タンク容量(L)100 吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
1個
699,800 税込769,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
369,800 税込406,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋外形
1台
290,300 税込319,330
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
304,800 税込335,280
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)73.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
359,800 税込395,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向横形・低速軸方向水平 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
419,800 税込461,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
429,800 税込472,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
341,000 税込375,100
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)92.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
499,800 税込549,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
1台
468,800 税込515,680
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)128 幅(mm)63 厚さ(mm)82 エスコ品番EA940MV-32A
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5 補助接点2a2b 長さ(mm)128 幅(mm)63 厚さ(mm)82 エスコ品番EA940MV-8A
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋外) 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
1台
545,100 税込599,610
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)