種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
モジュール1
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角
付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
欠品中
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75
回転数(min-1[r.p.m])227/65
全高(mm)23
シャフト長さ(mm)100(出力)
取付幅(mm)50
トルク(gcm)419/1404
ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
¥799
税込¥879
欠品中
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)120
定格電流(A)2.2/2.0/2.0
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
回転方向モーターと同一方向
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
回転方向モーターと同一方向
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ArtecRobo2.0専用単品パーツ
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)20×60×46
質量(g)33
1個
¥3,910
税込¥4,301
3日以内出荷
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
部品名称ギヤモーター (ナブコ)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.24MB)
図解NoVSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.28、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.7、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.16、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.7、VSM-1010 油圧機器・配管-1部品_No.15、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.28
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ