スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ
色透明
主成分混合有機溶剤
●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG
用途●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。
材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG
容量(mL)420
質量(g)401
寸法L(mm)66
寸法H(mm)208
寸法W(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
トラスコ品番378-3871
種別スプレータイプ
色透明
タイプスプレータイプ
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
全長(mm)200~205
トラスコ品番783-9341
セット内容8
材質樹脂
質量(g)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400
形態缶
主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質ポリアミド炭素入り
材質(刃)ポリアミド炭素入り
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
タイプスプレー
1本(220mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。
質量(g)120
全長L(mm)220
寸法B(mm)22
ハンドル径D(Φmm)34
刃先角度(°)20
軸長さl(mm)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)
厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)
全長(mm)173
グリップ長さ(mm)97
先端幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)約310
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)20
アズワン品番64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
用途ケーブルに直接スプレーするだけで、入線時の送りがスムーズになります。
材質主成分:シリコン、界面活性剤
容量(mL)220
質量(g)227
寸法L(mm)53
寸法H(mm)178
寸法W(mm)53
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ドアノブやモールなどの広い範囲をマスキングするのに大変便利です。はりやすく、はがしやすい、テープのノリ跡が付かず使いやすいマスキングテープです。
危険物の類別非危険物
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に
セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー
全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
様々な内張りはがし作業に対応!
自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。
空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。
ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し
プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し
レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
刃幅(mm)17.3
材質本体:ABS、グリップ:PVC
質量(g)80
寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21
刃長(mm)89.2
刃厚(mm)0.4
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
関連キーワード