メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。
キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。
ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)
成分溶解、界面活性剤、アミン、水他
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ベストセッティングへの近道。
各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。
全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。
※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個
寸法(mm)全長300×全幅150
測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)
ゲージ径(Φmm)65
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
主な適合純正品番2LN-13586-00
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13565-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
主な適合純正品番10V-13565-01
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
主な適合純正品番4TR-13586-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
主な適合純正品番4TR-13596-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主な適合純正品番4HC-13586-11
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
主な適合純正品番583-13565-00
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
主な適合純正品番36Y-13596-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
主な適合純正品番36Y-13586-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ