こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主な適合純正品番5SU-H4314-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合純正品番1B6-H4314-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T15
定格電圧(V)12
定格電力(W)40/40
色クリア
適合ヤマハ・スズキスクーターなど
タイプPH12
口金特殊
主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
主な適合純正品番5XN-H4310-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
定格電圧(V)12
口金その他
主な適合純正品番4TR-23176-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプH4/HS1
消費電力(W)18
対応DC12V
冷却方式ヒートシンク
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1600
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色クリア
タイプPH8
定格電圧(V)12
口金P15d25-3
主な適合純正品番4JP-84314-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
主な適合純正品番5CA-H4310-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-H4314-10
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ファミリーバイク、スクーターのサドルの保護・補強・補修荷最適
用途取付簡単かぶせるだけ
材質合成皮革(ポリエステル+ウレタン)
タイプダブル球
定格電圧(V)12
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB001。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB022,OTS017,MCB025 ,MCB023,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB022,OTS017,MCB025 ,MCB023,MTE212
材質ステンレス
色ポリッシュ
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード