4,247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭向けに小巻にした商品です。
メーカー商品コード001550001
1巻
329 税込362
当日出荷

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドイツ製の巻いて持ち運べる直定規です。
長さ(mm)2100 幅(mm)100 厚さ(mm)0.5
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドイツ製の巻いて持ち運べる直定規です。
長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)0.5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸五ヤンミミ #290
エコ商品
足元らくらく、軽くて涼しいです。丸洗いできます
形状ローカット 機能軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)ポリエステル 質量(g)250 材質(ソール)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質天然素材、ハシバミ、麻ひも 分類ナチュラルベース 寸法(幅W×高さH)(cm)約30×30
1個
629 税込692
6日以内出荷

ねこのぬいぐるみの内部に、スマートフォンのパネルに活用されている、静電センサーを頭やあご、背中・尻尾の4か所に配置しました。静電センサーを頭・顎・背中・尻尾に配置し、撫でるや触るの違いを感知し鳴き声が変化します。本物の猫の声を録音していて、猫を飼っている気持ちになります。猫が好きだが家で飼えない方の為に猫の代理としてかわいがってください。お子様からご高齢の方まで猫の癒しをお届けします。長毛種のヒマラヤンです。猫の柄は全てこだわりの手による塗装です。スイッチを入れていれば、常時、撫でれば鳴きます。
セット内容おひざのうえで・なでなでねこちゃん(本体)、説明書、段ボールパッケージ、ビニール袋 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×220×180 センサー【頭センサー】撫でられると「にゃ~」触ると「にゃ~ぉ」【あごセンサー】撫でられると「ごろごろ」続けると「すやすや」【背中センサー】撫でられると「みゃ~ぉ」触られると「なぁ~ぉ」【尻尾センサー】撫でられると「ニャン!」続けると「うゎ~ぅ」 電池単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命連続6時間使用可能(通常使用で2ヶ月間使用可能) アズワン品番68-9788-03 素材ポリエステル・ABS・ナイロン
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

目的に応じて選択できる3種類の先端ティップ。オープンティップ、スタンダードティップは、組織損傷を防止するなめらかな先端と4つの側孔があります。フルーティドティップは先端が柱溝構造になっていますので、柔らかい組織を傷つけず吸引できます。硬質プラスティック製。頑丈で割れにくく、かつ軽量なので、操作性に優れています。広い内腔でつまりにくく、また透明なので、吸引物の観察が可能です。吸引調節弁付。オープンティップ、スタンダードティップには吸引調節弁が付いていますので、吸引のON-OFF、微調整ができます。
仕様●包装:10入●滅菌済 アズワン品番65-9168-76
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

OWNER(オーナーばり)鬼ヤン ハッカスプレー
自然成分ベースのハッカ配合液をオニヤンマモチーフの携帯スプレーケースに!。虫の天敵”オニヤンマ”をモチーフにした専用スプレーケースを使用。昔から虫が苦手と言われるハッカ成分をベースに、使用心地の良いメンソールの清涼感を加えた自然由来のハッカスプレーです。釣りやアウトドアの際の持ち運びや使用に便利な携帯型ハッカスプレーです。
形態小物アクセサリー
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)【オリーブ】7~9 全長(cm)28.5 アズワン品番64-6372-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1個ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)【オリーブ】7~9 全長(cm)28.5 ボア径(Φmm)【センター】4.8 アズワン品番64-6372-38 先端径(Φmm)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷

1巻(30m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュエルタコやん
Let's オクトパッシング!!。ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。小さな不陸も見逃さない。(底面穴開き)
幅(cm)11 長さ(cm)21 厚さ(cm)3.5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
459 税込505
当日出荷

ドイツ製の持ち運び便利なロールタイプの定規です。カット時にズレが生じにくいソフトノンスリップ加工がされ、厚みがあるため手を傷つけにくいです。
幅(cm)8 長さ(cm)205 厚さ(cm)0.15CM
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。床、壁面を同時に研磨できます。
幅(cm)10 長さ(cm)20 厚さ(cm)2.5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4
1個
559 税込615
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1個ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手 材質 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
当日出荷

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途注意喚起ラベル トラスコ品番544-6591 材質基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 容量1巻:150枚 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.5 表示内容FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
819 税込901
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷