258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
959 税込1,055
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンワイ 使用流体空気 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
419 税込461
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブランチユニオン二重ワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチユニオン二重ワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ユニオンワイ 材質(シール)FKM
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブランチワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチワイ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンワイ KQG2U SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU06 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

AirTAC異径ユニオンワイ
エコ商品
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径ユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アークランズユニオンワイ
用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状ユニオンワイ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状違径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニオンワイ (KRU~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ 使用流体圧縮空気/水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3 材質(本体)樹脂(難燃性PBT) 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40 材質(シール)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 色(本体) 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 寸法C2(mm)11
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU12 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンワイ KRU10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(5個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブと継手の接続 形状ブランチユニオンワイ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオンワイ KQB2U SMC CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。 形状ユニオンワイ
1袋(10個)
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)12
1袋(2個)
8,198 税込9,018
10日以内出荷

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
1袋(2個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体空気/一般工業用水 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)C3604BD・PBT・PP 使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと) 色(本体)黒色 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)ほか
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンワイ
1袋(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

フジHタイプユニオンワイ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)