198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ユニバーサルエルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
269 税込296
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AirTACユニバーサルエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個ほか
349 税込384
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V ユニバーサルエルボユニオン SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ダブルユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
1袋(2個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状ユニバーサルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。 ねじの種類R
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(2個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(2個)
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)12.6 使用流体空気 水 チューブ挿入長さF(mm)15
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
1袋(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ねじ規格インチサイズ
1袋(5個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS SMC CADデータあり
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気・水 ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)