商品豆知識
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様21世紀バージョン
種別ジョイント
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)42.5
トラスコ品番387-9488
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)12.7
全長(mm)65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプミニチュアタイプM型
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32
幅(mm)28
質量(g)135
差込角(sq.)1/2"SQ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)63
外径D(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

インパクト用ユニバーサルボールジョイント
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)12.7
仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番431-0501
質量(g)210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)90
寸法D(Φmm)17.3
首振角度(°)30
適合ビット6.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543
材質構造用鋼
全長(mm)44
差込角(mm)凹凸9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
材質クロームバナジウム鋼
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)58
適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3
質量(g)300
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)34
首振角度(°)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ