ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W295×H428
外形寸法(mm)W316×H472
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ガソリンタンクキャップに取付けるワンウェイバルブ。タンク内の通気を確保しつつ転倒時などにガソリンの逆流を防止。高精度マシン加工されたアルミ合金のバルブに鮮やかなカラーアルマイトを施す。
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W411×H558
外形寸法(mm)W456×H605
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)
材質プラスチック
寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)W230×FW340×H420
フレーム色ライトグレー
開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
規格P12.5
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.6MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.9、MW330H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.14、MW3501K 部品 Oリング P12.5_No.19、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.14、MW2HP35EL5-U 部品_No.13、MW60021K 部品_No.19、MW2HP35EL5 部品_No.13、MW820H 工業用ポンプ部品_No.13、MW540 工業用ポンプ部品_No.11、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.19、MW2HP50EL6 部品_No.13、MW781 部品_No.15、357755MW681K 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.14、MW60021(2004) 部品_No.19、MW2HP351EL6 部品_No.13、MW3HP611B(2004) 部品_No.14など
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード
幅(mm)587
質量(kg)8.6
高さ(mm)600
奥行(mm)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600
関連資料組立説明書(0.74MB)
取扱説明書(0.51MB)
規格M81シユタカ
部品名称ミゾツキナツト M8
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)
図解NoMW1520H 工業用ポンプ部品_No.40、MW2020H(8X7) 部品_No.50、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.40、MW1520H(8X7) 部品_No.47、MW2520H(8X7) 部品_No.47、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.44、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.41、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.41
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格MW280H
部品名称トリアツカイセツメイシヨMWユニフロー
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.75MB)
図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.21186、MW1520H(8X7) 部品_No.71、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.59、MW620H 工業用ポンプ部品_No.21916、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.81、MW2520H(8X7) 部品_No.81、MW290 工業用ポンプ部品_No.18629、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20090、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21186、MW430H 工業用ポンプ部品_No.20821、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.95、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW320H2(2004) 部品_No.75、MW570 工業用ポンプ部品_No.20090、MW820H 工業用ポンプ部品_No.21947、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19360、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.59
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
規格47X10
部品名称ハキダシベンザ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)
図解NoMW1020H 工業用ポンプ部品_No.56、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.56、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.49、MW2520H(8X7) 部品_No.52、MW1520H(8X7) 部品_No.53、MW2020H(8X7) 部品_No.56、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.55、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.55
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
用途戸建・住宅用
種類たて継手
シリーズURT60
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
仕様2015.07.-
規格M8コガタマル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB)
図解NoMW1520H(8X7) 部品_No.20C、MW2520H(8X7) 部品_No.20C、MW2020H(8X7) 部品_No.22、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.72、MW3501B 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.84、MW3501K 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.81、MW2531(8X7) 部品_No.18C、MW2530(8X7) 部品_No.18C、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18C
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
アルミ合金をCNC加工後、カラーアルマイトを施す。純正品とは比較にならないほど美しく、その存在をアピールする。付属のユニフローキャップはガソリンの逆流を防止するワンウェイ構造。ゴムパッキン付属。
細部までデザインされたアルミ合金製ガスキャップ。純正フューエルタンクキャップと組み換えるだけの簡単取り付け。カラーアルマイト仕上げがタンク周りを美しく魅せる。KLX・Dトラッカー/Xはキーロック穴付き。XR・DRZ・WR250R/Xはキーロック無し。ワンウェイ構造のユニフローキャップ付き。
仕様69~73フクム
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.81MB)
図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.74、MW2540(8X7) 部品 レールクミタテ_No.68、MW2530(2004) 部品_No.66、MW2531(8X7) 部品_No.66、MW1520H(8X7) 部品_No.75、MW2570 工業用ポンプ部品 レールクミタテ_No.58、MW2540 工業用ポンプ部品_No.59、MW2530(8X7) 部品_No.66、MW2530 工業用ポンプ部品_No.57、MW2531 部品_No.66、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.63、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2571 工業用ポンプ部品 レールクミタテ_No.48、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.63
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Roxani (ロキサーニ スピニング)。Revoの遺伝子を引き継いだハイバリューモデル!。タフに使いこなせる!DURAMETAL一体アルミボディ、AMGearing, Salt shieldボールベアリング搭載モデル。製品特徴。6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。2WAY DRAG(TM)。ロケットラインマネジメント。EVAノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。DURAMETAL(TM) 一体ボディ。アルミ ユニフローベール。ステンレスメインシャフト
用途釣り・リール
ギア比6.2:1
OCEANFIELD(オーシャンフィールド スピニング)。X-クラフティック ワンピースボディー搭載、オフショア用スピニングリール。X-クラフティック ワンピースボディーを採用した、高強度ジギングモデル。ロケットスプールリップ、ユニフローベール、カーボンマトリックス他ジギングに最適なスペックやスペアスプールを搭載したバリューモデル。製品特徴。6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。X-クラフティックアロイボディ。ロケットスプールリップ。ユニフローベール。スローオシレーション。ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリッドドラグシステム。(5000サイズは、ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム)。エバーラストベールシステム。ストッパーレバーレス(5000サイズ)。替えスプール付き(浅溝スプール)
用途釣り・リール
REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)。デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。製品特徴 。7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Durametal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。ソルトウォーター対応
用途釣り・リール
規格222X3
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.81MB)
図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 Oリング 222X3_No.6、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530(2004) 部品_No.7、MW2020H(8X7) 部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.7、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.8、MW2540(8X7) 部品 Oリング 222X3_No.12、MW2531(8X7) 部品_No.12、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.8、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング 222X3_No.6、MW1520H(8X7) 部品_No.14、MW2531 部品_No.12、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.6、MW2530 工業用ポンプ部品_No.7、MW2530(8X7) 部品_No.12、MW2520H(8X7) 部品_No.14
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)。より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。超々ジュラルミン メインシャフト。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Feathermetal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。シンカーキーパー付属。ソルトウォーター対応
用途釣り・リール
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.81MB)
図解NoMW2531 部品_No.67、MW2570 工業用ポンプ部品 レール_No.59、MW2530(2004) 部品_No.67、MW2531(8X7) 部品_No.67、MW2530 工業用ポンプ部品_No.58、MW2540 工業用ポンプ部品_No.60、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.64、MW2530(8X7) 部品_No.67、MW1520H(8X7) 部品_No.76、MW2540(8X7) 部品 レール_No.69、MW2571 工業用ポンプ部品 レール_No.49、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.64、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.64、MW2520H(8X7) 部品_No.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。
壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。
使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)150
材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350
幅(mm)295
質量(kg)7.4
高さ(mm)350
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)20
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm3)25
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
関連キーワード
1
2
次へ