「ヨコヅナ 戸車」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナステンレス重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
189税込208
1個
翌日出荷
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
559税込615
1個
翌日出荷
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
329税込362
1個
翌日出荷
鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
479税込527
1個
翌日出荷
ステンレス枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
389税込428
1個
翌日出荷
ステンレス枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
90税込99
1個
翌日出荷
硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
389税込428
1個
翌日出荷
鉄枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
669税込736
1個
翌日出荷
戸車14型調整式・ベアリング入。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
90税込99
1個
翌日出荷
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
SW間仕切り用戸車 50mm 溝 ヨコヅナSW間仕切り用戸車 50mm 溝ヨコヅナ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナMC防音フラッター戸車ベアリング入ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平ヨコヅナ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
13,980税込15,378
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入ヨコヅナ
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車ヨコヅナ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
スライドラック用 レール ストッパー付 ヨコヅナスライドラック用 レール ストッパー付ヨコヅナ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
長さ(mm)1800(ラフカット)材質真鍮付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個)寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5ゴールド
スライドラック用 戸車 ヨコヅナスライドラック用 戸車ヨコヅナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型サイズ(mm)26材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 H型 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車 H型ヨコヅナ
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型材質(枠)ステンレス枠寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)13寸法M(mm)5板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型サイズ(mm)50材質(枠)ステンレス枠寸法A(mm)140寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法D(mm)50寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25寸法G(mm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)14寸法K(mm)6寸法M(mm)7寸法N1(mm)21寸法N2(mm)11寸法O1/O2(mm)78.5/46.5寸法S1(mm)52寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)材質(軸)SUS303(8mm)材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)自重(g)140耐荷重(2ヶ当り)(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2材質(軸)材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナUステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車ヨコヅナ
6,898税込7,588
1個ほか
4日以内出荷
MCナイロン車を採用!Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用タイプ平型サイズ(mm)42材質(枠)ステンレス枠材質(軸)SUS303材質(車輪)♯608ZZベアリング入取付ねじサイズM4自重(g)235耐荷重(2ヶ当り)(kg)70板厚・材質SUS304(t1.5)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプH型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプV型付属品シャフト・E型止め輪付寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 平型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠ヨコヅナ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型ステンレス枠寸法J(mm)14寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
8,998税込9,898
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入POM車耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(10個)
4日以内出荷
用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら