269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番248-5304 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)携帯用油処理剤セット
エコ商品
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。 付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1 トラスコ品番354-2167 材質収納バッグ:PVC 容量(L)油分散洗浄剤:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。 トラスコ品番248-5302 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

油の飛び散りを防ぐソフトなスプレーで、ピンポイントなスプレー幅の万能タイプです。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

広角型のスプレーで平天板や食パン型への効率的なスプレーが可能です。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
エコ商品
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。 トラスコ品番189-6873 材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤 容量(mL)17142 容量(L)17.7 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率50~200倍 pH値7 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。 トラスコ品番252-1447 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー”
エコ商品
富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。エアコン内部を丸ごと洗浄します。洗浄後も持続除菌します。SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 付属品ノズル、施工シール トラスコ品番667-0171 材質主成分:エタノール 無色~乳白色 容量(mL)60 タイプエアゾール 希釈倍率原液使用 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。 トラスコ品番252-2455 材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水 無色透明 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(kg)20 pH中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

4710 スプリングフィールズ ホホバオイル 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
オールスキン対応で肌馴染みの抜群の優秀オイル ホホバ種子から抽出されるオイルです。主成分でもある「ワックスエステル」は人の皮脂にも含まれ、肌馴染みもよく乾燥から肌を保護します。全身に使えてお肌のコンディションを整えてくれます。
用途スキンケア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×2個)
4,590 税込5,049
3日以内出荷

高濃度樹脂ワックス。 塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。 高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り) アズワン品番64-9077-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)銀バスクリーナープラス アルカリ性
エコ商品
優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。
用途浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。 トラスコ品番189-6875 材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤 イエロー タイプ増粘タイプ 容量(kg)18 希釈倍率原液~10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
6,998 税込7,698
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg
エコ商品
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄 成分主成分:界面活性剤、キレート剤 トラスコ品番425-5965 材質主成分:界面活性剤、キレート剤 淡黄色~白色 タイプ無リン 容量(kg)7 希釈倍率500~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)ニューカビクリーナー
エコ商品
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り 付属品ふんわり泡専用スプレー 成分次亜塩素酸ナトリウム トラスコ品番667-0047 容量(L)4.8 容量(kg)4.5 希釈倍率原液使用 液性アルカリ性 香り原料臭 RoHS指令(10物質対応)対応 効果5~10分程度放置
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。 仕様化粧品:該当 付属品ディスペンサーポンプ トラスコ品番255-6899 材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、 幅(mm)220 白色~クリーム色 容量(mL)5150 高さ(mm)270 タイプ液体、吐出:ディスペンサー 奥行(mm)132 容量(L)5.15 容量(kg)5 希釈倍率原液使用 香り石けんの香り 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

横浜油脂工業(Linda)アルティマ
エコ商品
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ 希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス) アズワン品番64-9077-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。 トラスコ品番252-2456 材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水 無色~淡黄透明 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03
エコ商品
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。 トラスコ品番205-2921 材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水 無色透明液体 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(kg)18 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
21,980 税込24,178
翌日出荷

4711 スプリングフィールズ アルガンオイル 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ 乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。
用途スキンケア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
4,490 税込4,939
3日以内出荷

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!。新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付 空気取出口Rc3/8 運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知) 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

ブラック 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40~120
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具 材質ブラス
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1051 高圧キャップ 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホース
エコ商品
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~80 内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷