湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。
アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。
引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582
質量(kg)14
能力(mm)82~150
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607
質量(kg)14.4
能力(mm)120~300
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。
材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)1
機能柔軟性・伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0540
厚さ(mm)8
番手#220
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番EA514BL
粒度#220(標準付属)
全長(mm)350
シャンク径(Φmm)6.5
使用範囲(mm)51~178
砥石長(mm)76
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
手のひらをポリウレタンコーティング、さらに凸凹編みによりすべり止め効果を発揮します。
用途検査作業・梱包作業
厚さ(mm)1.5
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
色(すべり止め)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。指先コーティングにより細かい作業に最適。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
色(すべり止め)白
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。
厚さ(mm)2.5
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。摩耗性・耐久性が高くいナイロン素材を採用。15ゲージ薄手タイプ。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性
中指長(cm)2
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)塩化ビニール
ゲージ数15
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)3
機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
原手は15ゲージの極薄編みなので軽くて柔らかいです。すべり止めには通気性のある樹脂を使用しているので、360°ムレにくいです。(液体の透過性もあります。)。タッチパネル対応、着けたままスマホも操作できます。
材質手袋:ナイロン、スパンデックス、コーティング:合成ゴム
色ブラック
仕様手袋のサイズ = 11, XXL手袋の主要用途 = 汎用材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = 汎用材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 白手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。
角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。
受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。
深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。
金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書
寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28
質量(g)【受信機】210、【送信機】200
電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個
精度(%)測定深度の±3
適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)
ディスプレイ【受信機】3×7セグメント
保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)
測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200
動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
仕様13ゲージ編
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。13ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
サイズSS
入数(双)10
機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性
全長(cm)19
中指長(cm)6.5
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
色(すべり止め)白
1組(10双)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
トラスコ品番808-6774
質量(g)270
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
薄手だから手にしっかりフィットし、細やかな作業に適しています。ウレタン手の平コーティングだから滑らず確かなグリップ力があります。通気性のよい背抜き手袋です。汚れが目立ちにくい黒手袋です。
仕様サイズ:S 繊維素材:ナイロン 樹脂素材:ポリウレタン 13G薄手背抜き手袋 ウレタン手のひらコーティング 全長:20cm 指長:7.5cm 手の平幅:8cm
アズワン品番65-3353-84
1セット(10双)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
仕様13ゲージ編
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ