98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様電源タイプ:デュアル, シングル●標準シングル供給電圧:5 V●標準デュアル供給電圧:±5V●最大入力オフセット電圧:30mV●最大入力抵抗:0.15MΩ●最小CMRR:75dB●1チップ当たりのチャンネル数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QSOP●ピン数:24●最大供給電流:33 mA●寸法:8.66 x 3.91 x 1.42mm●長さ:8.66mm●差動アンプ、Intersil RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm)0.35 全長(cm)30 材質シリコーン 裏地化繊 透明 入数(双)1 機能耐溶剤 耐溶剤性メタノール 耐透過性耐熱
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ 適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01 電源(V)DC12~24 10% 応答速度300kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10% アズワン品番67-3165-52
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷



Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 保護構造IP50 相当 軸径(Φmm)6 質量(g)約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm)38 動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz)100 寸法PCD(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 8000%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質金属部分:SPCC 質量(g)90 表面処理無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC5~24±10% 入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ、ラインドライバ、ラインレシーバ。回路数 = 8。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Max = 6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(38個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
寸法(mm)10×3.99×1.27 入力種類差動 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
寸法(mm)10.5×7.62×2.5 入力種類差動 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
仕様トランスミッタ数:1 寸法(mm)10.5×7.62×2.5 入力種類差動 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
寸法(mm)10.5×7.62×2.5 入力種類差動 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
仕様トランスミッタ数:1 寸法(mm)10.5×7.62×2.5 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 16 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 7%。シリーズ = 6N135。6N135M 、 6N136M 、 HCPL4503M 、 HCPL2530M 、 HCPL2531M オプトカプラは、高速光検出器トランジスタに光学的に結合された AlGaAs LED から構成されています。フォトダイオードのバイアス用に別々に接続することで、入力トランジスタのベース - コレクタ静電容量を低減することで、従来のフォトトランジスタオプトカプラよりも速度を桁違いに向上させています。HCPL4503M は、フォトトランジスタベースへの内部接続がないため、ノイズ耐性が向上しています。内部ノイズシールドにより、最高 50 、 000 V/ μ s の優れたコモンモード除去性能を発揮します。高速 - 1 MBit/s デュアルチャンネル: HCPL2530M 、 HCPL2531M CTR 保証温度: 0 → 70 ° C ベース接続なしでノイズ耐性を向上( HCPL4503M ) 最小 15,000 V/ μ s の優れた CMR (HCPL4503M) 最終製品 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源 用途 ラインレシーバ パルストランス交換 CMOS-TTL-TTL への出力インターフェイス 広帯域アナログカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
欠品中

グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能 トラスコ品番114-1581 適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG セット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1 厚さ(mm)26 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)170 保護等級IP56 縦(mm)140 横(mm)68 測定範囲(m)1.5~25 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

インターフェース = ラインドライバIC。トランスミッタ数 = 4 (RS-422)。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.65mm。RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
5日以内出荷

RS-232ラインドライバ/レシーバ、EXAR.ExarはRS232シリアル通信規格(TIA/EIA-232ともいいます)の装置を幅広く提供しています。製品のデータレート範囲は、一般的な速度120kbps及び250kbpsを含む、20kbpsから1Mbpsに渡ります。.RS-232トランシーバはシングル5V電源から動作し、多くは3V程度の低い供給電圧でも動作します。強化ESD(静電気放電)、最大+/-15kVIEC61000-4-2、+/-15kVHBM(人体モデル)Exarの装置の大部分は、一般的な業界標準装置とピン及び仕様が適合し、直接ドロップイン交換できます。
仕様トランスミッタ数:1 寸法(mm)5.1×4.5×1.05 タイプ入力:シングルエンド インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。 仕様グリーン用 セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C) 対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン 寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36 質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後 バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600 回転速度自動追尾回転台:16秒(360°) 通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20 周波数(GHz)2.4 連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回 受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20 受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷