こんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番EA942CA-7
材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)175
全長(mm)900
車輪径(Φmm)75
質量(g)580
危険物の類別非危険物
設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル6.5
質量(kg)2.2
タイヤサイズ165mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39)
ライン幅(mm)フィールド50
アズワン品番65-0539-84
距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
専用のトラフィックペイントを差し込むだけで、誰でも簡単に直線が引けるライン引き器具です。ハンドルを畳めば収納の場所をとりません。ライン幅の調整ができます(7~11cm)
用途工事現場の仮ライン引きとして。倉庫や駐車場の誘導ラインに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×700×840
ライン幅(mm)約70~110
商品タイプ本体
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)580
内容量(mL)400
主成分アクリル樹脂
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
くっきりと濃厚なラインのため運動会や試合等のイベントに最適です。
用途グラウンド整備に
容量(kg)炭酸カルシウム:10
仕様ナイロンブラシ、CLOSE機能付
材質鋼板製
質量(kg)3.2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)概算距離:5×150
車軸直径(cm)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24.4×24.5×81
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き
ライン幅(mm)50
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。
タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。
糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)Φ3
材質糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄フェルト:ウール(天然繊維)
サイズ440×140×95
材質(本体)ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂真ちゅう・ステンレス
質量(g)830
材質(タンク)エラストマー樹脂/ポリプロピレン樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう
材質(糸)ポリエステル
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0110
質量(g)49
取手取手
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0106
質量(g)30
取手取手
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-0108
質量(g)34
取手取手
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。
用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)4.795
色レッド
サイズS
容量(L)15.4
耐荷重(kg)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190
対角(mm)679
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。
用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け
基材塩化ビニール
寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9
テープ厚さ(mm)0.432
粘着剤ゴム系
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)6.155
色レッド
サイズM
容量(L)38.52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥15,980
税込¥17,578
91日以内出荷
関連キーワード