こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能
タイプ太線・細線
乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40
主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)
ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)
塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番EA942CA-7
材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)175
全長(mm)900
車輪径(Φmm)75
質量(g)580
危険物の類別非危険物
設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング
仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番815-1786
寸法(mm)82×180×870
質量(kg)1.3
危険物の類別非危険物
日本緑十字社品番264005
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)
容量(mL)400
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
仕様うすめ液不要
容量(mL)400
乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40
液性ラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
塗回数1
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色白
仕様艶なし
エスコ品番EA942CA-5B
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.08L
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,160
税込¥8,976
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色黄
仕様艶なし
エスコ品番EA942CA-9
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
特性速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650
質量(g)720
危険物の類別非危険物
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
色黒(アスファルト色)
主な用途アスファルト面
トラスコ品番818-6414
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分
塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
成分アクリル樹脂系塗料
質量(g)320
乾燥時間(分)(20℃)20~30
塗り面積(m2)1~1.2
主な用途アスファルト、マーキング
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。
用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。
直径(Φmm)42
質量(g/袋)29.5
トラスコ品番365-0031
質量(g)29.6
危険物の類別非危険物
1袋(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
仕様逆さ吹き機能付き
トラスコ品番147-9755
材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系
色黒(アスファルト色)
タイプ速乾
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途曲線や文字、マークなどに。
イージーライン塗布用のアプリケーター。
建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。
色(本体)グレー
トラスコ品番354-9844
寸法(mm)80×350×200
質量(kg)0.46
主な用途マーキング
危険物の類別非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装
仕上平 滑
主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料
比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90
希釈剤カンペライン用シンナー
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20L
光沢つや消し
危険物の性状非水溶性
塗装間隔23℃最短30分
加熱残分(%)71(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750
指触乾燥時間(分)10(20℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)
塗料タイプエポキシ系塗料
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口常圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ストライパー7専用ペイントです。発色が美しく、キレイなラインが長持ちします。逆さまにして使用するので、最後まで無駄なく使い切れます。
用途工事現場の仮ライン引きとして。倉庫や駐車場の誘導ラインに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×250
使用量(目安)7cm幅で引いた場合、約60m
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330
空気消費量(L/min)395
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-B
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.2
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)285
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C1 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン
霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)
キャップ形式DV1-B PLUS
塗料供給方式重力式(センターカップ)
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)300
手元圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)3.7
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
シンプルで機能的なオフィスデスク。天板は手入れが簡単なメラミン樹脂を使用し天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。配線用の切り欠きがあり、コード類の取り纏めに便利です。耐荷重はオフィス使用OKの40kg。デスク背面は50mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板
高さ(mm)720
奥行(mm)600
使用工具六角レンチ(付属)
天板耐荷重(kg)40
保証期間1年間
組立時間30分
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン
パターン開き(mm)300
空気消費量(L/min)300
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-C2 PLUS
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.15
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
世界に類のない美顔ローラー。テラタイト効果で肌のくすみや浮腫みをなくし美肌・小顔・ボディの引き締め&リラックス効果を実感。テラタイト(純度99.9999%以上の人工鉱石)から放出される遠赤外線を含むテラヘルツ帯のエネルギーにより高い即効性を発揮。テラヘルツは、透視波長となりお肌の深部(脂肪や動脈静脈のある皮下組織)へ浸透(赤外線よりも浸透)することで、細胞レベルでの活性化と正常化にはたらきかける。テラタイトはケイ素(ケイ石)からできている人口鉱石。1秒間に1兆回の振動波動を半永久的に放射することで人間が持つ波動を共鳴し、細胞の活性化やリンパの流れ、血流を促進。48面体のダイヤモンドカットのローラーが、お顔や体の複雑なラインにフィットするように設計。大きさの違うローラーを個別に回転させることで美波動とマッサージ効果を最大限に高める(実用新案を取得)。優れた熱伝導性で「瞬温・瞬冷」トリートメント。ローラーを温めることにより、筋肉や皮膚をリラックスさせ、血流やリンパの流れをさらに促進。冷やすことによって筋肉や皮膚を引き締め、リフトアップとお肌のキメを整える。【テラローラーの優れた機能性】テラタイトは、鉱石なので錆びたりせず効果は半永久的。耐水性に優れているので、お風呂での使用が可能。鉱石なので、金属アレルギーの方も安心して使用可能。
用途フェイスローラー、ボディローラー、美顔器。テラ鉱石、テラヘルツ、超振動波。
材質テラタイト(高純度ケイ素結晶鉱石)、アルミ合金
色パールホワイト
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.1×2.1×17
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)。13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット。滑り止めつきの底面
用途エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ
幅(cm)43.5
長さ(cm)33
高さ(cm)16.8
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)。13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット。作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用。モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ