54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。 イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。 難防除のツユクサにも800ml/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)
用途畑作用土壌処理除草剤だいず、えだまめ、ばれいしょ、などに 適合場所 剤形乳剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)22596 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、飼料用とうもろこし、ばれいしょ 成分アラクロール 30.0%、リニュロン 12.0% 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。 イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。 難防除のツユクサにも8kg/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)
用途イネ科・広葉雑草両方に安定して効く、だいず・えだまめ・畑作用土壌処理除草剤 適合場所 剤形細粒剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)22048 性状淡灰色細粒 適合作物だいず、えだまめ、ばれいしょ 成分アラクロール 4.0%、リニュロン 1.04% 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3550 ストローク(mm)825 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1356 フォーク高さ(mm)110~935 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ココナッツミルクの風味と魚介のうまみをいかし、3種類の野菜と油揚げ、スーパー大麦を加え、マイルドに仕上げたカレー風味のスープです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(160g×10個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

シンガポールの代表料理「ラクサ」をカップヌードル流にアレンジ!レモングラスのさわやかな香りとココナッツミルクのコク、後からくるスパイスの辛さが絶妙なバランス!濃厚でコク深いスープが食欲をそそります。
その他常温 内容量(g)80
1セット(12個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20 揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28 全長B(mm)800 全幅D(mm)550 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)370(前脚) フォーク外幅G(mm)550(前脚) フォーク外側間隔F(mm)410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷



樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 動画あり
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)480 間口(mm)800 段数3 耐荷重(kg/段)80 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)L615×W450×H50 トレー間隔(mm)275 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
799,800 税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UE300 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ 動画あり
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒)上昇:24、下降:23 仕様無段階調整脚 収納時寸法(mm)310×250×1075 天板寸法(mm)745×435 質量(kg)26(天板含む) 最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番818-6857 アズワン品番65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×498×608~728 トラスコ品番836-2378 質量(kg)9.1 天板寸法(mm)330×450 材質(フレーム)スチール(ポリエステル粉体塗装) 材質(天板)ポリエステル合板 アズワン品番64-0857-57 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

エスコ品番EA956AH-13 材質高密度ポリエチレン 高さ(mm)921(H) 奥行(mm)457 間口(mm)895 段数3 耐荷重(kg)181 車輪自在×4(内2個ストッパー付) キャスター径(Φmm)102
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

コンバインとともに生まれた肥料・農薬ではない腐熟促進剤 おいしいお米づくりに!稲ワラの腐熟促進剤 放線菌のエサとなるアミノ酸やグルコース、オリゴ糖など糖類を含み、キトサンと鉄分を独自の技術で低分子複合化、有効菌が棲みついた活性炭を含ませました。 3年連用が効果的です。
用途稲ワラの腐熟促進剤 浮きワラ、湧きの軽減 適合作物ワラ 仕様使用量:9.5kg/10a(1袋) 形状粗粉末 名称土壌発酵活性剤
1袋(9.5kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

ディズニーピクサー映画キャラクターデザインの水に流せるポケットティシュです。キュートなプリント入りです。
1パック(6個)
158 税込174
翌日出荷


充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ。医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。光を遮り、寝顔を隠す内蔵フード。ストラップに腕を通し自重をかけ効果アップ。ブルーグレーとブラウンベージュの2色。本体に収納できるフード 。特許ビルトインエアポンプですぐ完成。空気を抜けばコンパクト、携帯に便利
付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C) 材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール 質量(g)630 電源リチウムイオン電池 充電時間約2~3時間/初回充電時のみ約6時間 バッテリー容量(mAh)2000 収納時寸法(cm)8×13×18 使用時寸法(cm)30×29×12
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



詐欺電話やネット詐欺をブロックする防犯アプリです。トレンドマイクロ 詐欺バスター(TM)で、巧妙化する詐欺、AI時代の脅威に備えましょう
機能AI詐欺予測アラート、詐欺電話を自動でブロック(iPadOSではご利用いただけません。)、詐欺チェック機能、詐欺SMSを自動で振り分け、なりすましビデオ通話を検出(ベータ版)、危険なサイトをブロック
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。スティッチ/総柄:色々なポーズのスティッチをギュッと詰め込んだ元気いっぱいなデザイン。友達の「スクランプ」も一緒です。
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) スティッチ/総柄 容量3.7V/5000mAh 質量(g)115 種類丸PSEマーク 規格リチウムイオンポリマー 出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX) 入力USB Type-C DC5V/2.1A 対応【同時充電】2台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

食器の種類洋食器 種別サービスフォーク 全長(mm)210 仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上 EBM品番2163400
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

食器の種類洋食器 種別ケーキサーバー 全長(mm)241 仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上 EBM品番2163710
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

食器の種類洋食器 種別ケーキサーバー 材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)242 仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上 EBM品番2163700
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。アイコン/総柄:『インサイド・ヘッド』『ウォーリー』『トイ・ストーリー』等、10作品以上の「PIXAR」映画のキャラクターをキューブの形にデザイン。どの作品のキャラクターか分かりますか?
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) アイコン/総柄 容量3.7V/5000mAh 質量(g)115 種類丸PSEマーク 規格リチウムイオンポリマー 出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX) 入力USB Type-C DC5V/2.1A 対応【同時充電】2台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。ウッディ&バズ/カセット:カセットテープをモチーフにしたレトロ感満載のデザイン。ウクレレを奏でる「ウッディ」からゆったとした音楽が聞こえてきそう。
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) ウッディ&バズ/カセット 容量3.7V/5000mAh 質量(g)115 種類丸PSEマーク 規格リチウムイオンポリマー 出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX) 入力USB Type-C DC5V/2.1A 対応【同時充電】2台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷