形状角皿
材質陶磁器
耐熱温度(℃)400
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
サイズ(cm)24×19
材質陶磁器
適合電子レンジ、オーブン、トースター
質量(g)1590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×195×80
グラタン・ラザニア1人前、スライスハムなどいれていただけます。
用途下ごしらえ、調理、保存に
材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)0.8
仕様オーブン使用可
形状角形
サイズS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×14.5×4.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。電子レンジ・オーブンOK
食器の種類洋食器
材質陶器
種別グラタン皿
色ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)230×137×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×137×45
食器洗浄機家庭用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
伝統的なレリーフデザインの入ったBUFFET容器。
材質磁器
容量(mL)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×52
寸法(cm)26
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1ヶ当り52×52材質:板/アルミ 本体/スチール焼付塗装付属品:ローラーめん棒Φ28×149
仕様一度に焼ける数:12(52×52)
付属品ローラーめん棒(Φ28×149)
間口W×奥行D×高さH(mm)337×116×25
TKG品番9-0408-1201
TKG品番(2017)6-0370-1101
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
サイズ(cm)26×20
材質陶磁器
適合電子レンジ、オーブン、トースター
質量(g)1030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×200×50
グリル下に敷いて肉汁受けに。ラザニア、ケーキ、など焼き網では調理できない料理の簡易的な調理皿に。燻製や長時間料理する場合の水入れ皿に。シンプルなドリップパンは、メンテナンスもシンプルに油脂を簡単に廃棄できるように、ドリップパンにはグリルのドリップトレイ部分に線が引いてあります。
用途肉汁受け、使い捨て調理皿
適合Weber Qグリル、Spiritガスグリル、Genesisガスグリル、Genesis II / Genesis II LX 200および300シリーズガスグリル
材質アルミニウム
容量3qt(約2.84L)
質量(g)150
使用後の手入方法使用する前に手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)3.56×15.24×21.84
1セット(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.86MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×60
和の食卓にも合う深みある、シックな色合いのセラミックウェア。オーブンや電子レンジ、冷凍にお使い頂けます。傷に強いセラミックウェアです。新生活の準備に、また、色鮮やかなアイテムの追加で食卓のリフレッシュにもおすすめです。グラタンやドリア皿として、またラザニアなどの重ね焼き、オーブン料理やデザート入れに最適。取っ手のSTAUBのロゴが可愛らしくテーブルにも映えます。金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。汚れが落ちやすく耐熱性があり、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。
仕様電子レンジ,オーブン,食器洗浄乾燥機,冷凍庫使用可
材質セラミック
質量(g)400
サイズ(cm)14
容量(L)0.4
寸法(cm)14×11×4
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-20
1ヶ当り34×34材質:板/アルミ 本体/スチール焼付塗装付属品:ローラーめん棒Φ28×149
仕様一度に焼ける数:24(34×34)
付属品ローラーめん棒(Φ28×149)
間口W×奥行D×高さH(mm)288×107×13
TKG品番9-0408-1001
TKG品番(2017)6-0370-0901
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック
質量(kg)約4.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209
電源コード(m)約1
保証期間お買い上げ日から1年間
運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード
庫内寸法(mm)275×224×178
タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム方式5ccボイラー
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質耐熱磁器
容量(mL)490
入数100
上部外径(Φmm)150
底径(Φmm)134
高さ(mm)40
関連キーワード