332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1 内径(Φmm)28(凸部径) 仕様耐圧:1.1kg/cm2 耐圧力(kPa)108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
仕様1.6kgf/cm2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター 質量(g)約1350 径(Φmm)(メーター)50 ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm 最大目盛200kPa 適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車 最小目盛(kPa)10 能力(kPa)(加圧)200
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷




1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シバタ(フォークリフト)ラジエーターキャップ
用途フォークリフトのエンジン用ラジエターキャップ 純正品番16401-23000-71相当品 主な適合車種トヨタ、5~8F ガソリン車、ディーゼル車、1~4トン車等 一部不可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサ など。※交換時は各配管部からの水漏れに注意し、冷却水の始業点検を必ず行ってください
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA など
1個
4,198 税込4,618
当日出荷





DRC(ダートフリーク)ラジエターキャップ
開放弁圧1.6kgf/cm2まで対応するラジエターキャップ。ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りだけではなくツーリング時の渋滞などにも効果を発揮。ユニバーサルタイプ ( 汎用品 )
ブラック
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

主な適合純正品番【トヨタ】16475-28140 / 16475-37010 / 16475-37011 / 16475-53010 / 16475-51010 / 16475-28120 / 16475-51011 / 16401-75120【LEXUS】16475-37010 / 16475-28140【三菱】1375A078 材質樹脂 ブラック バルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷