こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
タイプ四輪車用標準タイプ
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。
また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター
質量(g)約1350
径(Φmm)(メーター)50
ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm
最大目盛200kPa
適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車
最小目盛(kPa)10
能力(kPa)(加圧)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途フォークリフトのエンジン用ラジエターキャップ
純正品番16401-23000-71相当品
主な適合車種トヨタ、5~8F ガソリン車、ディーゼル車、1~4トン車等 一部不可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ