1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
メーカースバル
主な適合車種レガシィ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
23日以内出荷
主な適合車種KAWASAKI GPZ900R (TYPE-1)
1個
¥1,598
税込¥1,758
23日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
23日以内出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
厚さ(mm)10
推奨締付トルク(N・m)5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(0.97MB)
図解NoSSA-K500 ラジエータ部品_No.25、MX-501 ラジエータ部品_No.29、エクセル500 ラジエータ部品_No.25、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.25、SSA-S501 ラジエータ部品_No.50、MX-502 ラジエータ部品_No.55、SSA-N500 ラジエータ部品_No.55
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ