代表車種ZG1400CAF
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
代表車種EX250K9F
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番49085-1003
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
ワンポイントカスタムにおススメです。
アルマイト仕上げで耐腐食性に優れています。
被せタイプのキャップです。
材質アルミ
適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(2021年式~)
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
タイプ四輪車用標準タイプ
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14092-0136
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
代表車種EX250H7F
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:199-2124。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
代表車種EX250K9F
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
代表車種EX400-B2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49085-0016
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番49054-1051
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主な適合純正品番17730-01A01
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1850。アルミ無垢材から削り出されたARCHIロゴは、中心から端に向けてテーパー状の突起を持たせ無機質で単なる蓋としての役割だけのキャップを強烈な存在感を主張するドレスアップパーツに蘇らせます。STDのラジエターキャップの上から装着するイージーフィット。付属のM3イモネジを用い純正キャップに確実に固定します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード