33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1L)
6,288 税込6,917
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マノールマノールSBR
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体 仕様(化学的機械的安定性)良好 成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス pH8.0 比重1.03 危険物の類別非危険物 適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。 容量(g)100 質量(g)100 トラスコ品番447-5143 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。
材質天然ゴムラテックス 寸法(mm)Φ45×175 アズワン品番0-7485-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
7,603 税込8,363
翌々日出荷

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34~93℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分 滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)+80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋 サイズフリー 種別化学防護手袋 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 グリーン 入数(双)1 機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有 全長(cm)37 JIS規格JIST8116適合品 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品 耐透過性耐溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ASTM F2100-11に対応した液体防護性サージカルマスクです。 血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。 三層構造で耐水性に優れています。 アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 高いろ過精度を持つ高性能フィルターを使用しています。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
ホワイト 材質ノーズピース:アルミニウム、イヤーループ:ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)89×178 細菌ろ過効率(BFE)≧99.0% 微粒子ろ過効率(PFE)≧99.0%(0.1μm)
1箱(50枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)サージカルマスク
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好! 液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。 米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。 イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2 材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 燃焼性Class1 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
1箱(50枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 高さ(mm)89
1箱(50枚)
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重装着専用アンダーグローブ。ラテックスフリーの合成ゴム製。液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。γ線滅菌済。
ブルー 材質ポリイソプレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00083000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンリッケヘルスケアPIマイクロICアンダーグローブ
二重装着専用アンダーグローブ。ラテックスフリーの合成ゴム製。液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。PIインディケーターアンダーグローブより20%薄い仕様。γ線滅菌済。
ブルー 材質ポリイソプレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00200000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。 シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。 マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。 米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。 シールドには曇りにくい加工を施しています。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。 『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1 材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン クリア サイズフリー 種類ゴムタイプ 規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合 バクテリア捕集率(%)0.99 圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
1セット(50枚)
2,670 税込2,937
当日出荷

メディコムジャパンセーフマスクプレミア
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 幅(mm)178 サイズレギュラー 高さ(mm)89
1箱(50枚)
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興化学工業作業用手袋
弱酸・弱アルカリに優れた耐性 指先厚さ1.7mmの極厚 天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ 長時間の作業でも疲れにくい 作業部分は滑り止め 液体の取り扱いに効果的
材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)指部:1.7、腕部:1.5
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASTM F2100-19 レベル3 液体防護性サージカルマスクの最高レベルマスクです。 PVCコート鉄線のノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途感染予防・ウィルス対策 ブルー 幅(mm)178 サイズレギュラー 高さ(mm)89
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
1個
35,478 税込39,026
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858 アズワン品番65-7912-59
1個
39,233 税込43,156
欠品中

ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。
用途用途。焼却炉の解体やメンテナンス。ダイオキシンや鉛からの防護。感染症対策。消防、警察、医療機関(放射性汚染物質、感染症物質の処理、警備) 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 質量(g/m2)63 クラス液体エアロゾルに対する耐浸透性:クラス3、血液媒介病原体に対する耐浸透性:クラス6
1箱(50着)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)