1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
色黒
材質EPDM
幅(mm)22.5
高さ(mm)26.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
モトスマートモニター(品番:23333)専用の補修品。補修用のラバーシールド。
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
9日以内出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)5.6
穴サイズ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)15.5
高さ(mm)9.1
穴サイズ(mm)5.1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
シールド形状両側接触ゴムシールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000
基本動定格荷重Cr(N)3450
基本静定格荷重Cor(N)1400
JIS等級G10
荷重方向ラジアル
転動体材質GCr15
ベアリング番台600
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ