697件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らか素材で室内で踏んでも滑らずトレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
用途工場・現場での標示・目印に。 トラスコ品番217-0330 幅(mm)410 厚さ(mm)4 材質/仕上合成ゴム(SBR) 質量(kg)1.8 青・緑・赤・白・黄×各2本 内径(mm)360
1組(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷




体育館フロアーなどでご使用時踏んでもズレないグリップ力。
材質TPR セット内容10本1組(パープル、オレンジ、ライトブルー、イエロー、グリーン 各色2本)
1組
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ビードジェッター モノタロウ 動画あり
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


柔らか素材で室内で踏んでも滑らず本格的アジリティートレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
セット内容10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本) 材質合成ゴム(SBR) 質量(kg)2.6/組 青・緑・赤・白・黄 寸法(cm)外径60、内径55、厚さ約0.4
1組
10,980 税込12,078
6日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷



タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンラバーリング
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格孔付 コード217270 アズワン品番65-0567-39
1セット(10個)
5,698 税込6,268
31日以内出荷

1個
66 税込73
5日以内出荷





1個
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









1個
369 税込406
翌々日出荷


1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷



1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷