材質陶器
品名・タイプ特殊型
TKG品番9-1159-0401
TKG品番(2017)6-1037-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します
タイプ全身
材質ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチール
色黒
寸法(cm)ベース:40角
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト
材質不織布
サイズフリー
松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質ガラス
長さ(mm)約80
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズL
肩幅(cm)44
チェスト(cm)98
ウエスト(cm)77
ヒップ(cm)93
本体寸法(cm)185
ベース寸法(cm)Φ40
あまーく、かまれる、新体験。
子育ての思い出から生まれた、ユカイ工学の新しい癒やしの形。
赤ちゃんや幼いペットの短い期間にしか体験できない幸せなしぐさを再現した甘噛みロボットです。
心地いいけれど、止めさせないといけない。
そんな魅惑の「甘噛み」をいつでも味わうことができます。
材質ぬいぐるみ:ポリエステル・ポリウレタン、ハムリングシステム:POM、電池ボックス:ABS
電源単3形乾電池3本(電池は別売りです)
使用電池アルカリ電池(推奨)、ニッケル水素充電池
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。雪印メグミルク Doleアップル100% 200ml×2本/雪印メグミルク Doleオレンジ100% 200ml×2本/雪印メグミルク Doleグレープ100% 200ml×2本/雪印メグミルク Doleパイナップル100% 200ml×2本/雪印メグミルク Dole グレープフルーツミックス 200ml×2本/雪印メグミルク Dole ストロベリーミックス 200ml×2本/雪印メグミルク Dole ピーチミックス 200ml×2本/雪印メグミルク Dole マスカットミックス 200ml×2本/雪印メグミルク Dole マンゴーミックス 200ml×2本/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(18本)
¥3,098
税込¥3,346
翌々日出荷
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
関連キーワード