28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯できないファブリック製品にもラグジュアリーな香りを。 W除菌&消臭効果でタバコや食べ物などのニオイや、繁殖した菌を防ぎます。
シリーズラボン 使用場所室内 香りシャンパンムーン 危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯中から着用時まで香水のようなラグジュアリーな香りが持続。 天然由来の香料を配合。 衣類を柔らかく滑らかに仕上げるので、赤ちゃん用衣類にも使えます。 瑞々しく華やかなシャンパンムーンの香り。
シリーズラボン 形状液体 香りシャンパンムーン
1個(480mL)ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『香りをまとう』発想で洗濯を。 うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。 オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン 形状液体 成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩) 香りCLフローラル
1個(480mL)ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お気に入りだけど洗えないものも、パフュームの香りで包みこむファブリックミスト。 毎日洗濯できないカーテンやソファに。 タバコや食べ物などのイヤなにおいや、菌の繁殖を防ぎます。 上品でクラシカルな香りが続きます。
シリーズランドリン 使用場所室内 香りCLフローラル 成分植物抽出物、エタノール、抗菌剤、香料 危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衣類をふんわりやわらかに仕上げます。 柔軟成分で肌触りをよくします。 やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。 静電気防止に。 ほこり汚れの防止に。 成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料 使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
539 税込593
当日出荷

洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩) 形状液体 使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯) 香りやさしいフローラルの香り
1本(4.5L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな部屋にも合います。でっかいろ紙がトイレのニオイをしっ かり消臭し、いい香りを広げます。ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。シャバシャバすれば香りが復活します。大容量で効果は1.5~3ケ月間持続
シリーズ消臭元 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな部屋にも合うデザイン。 ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。 シャバシャバすれば香りが復活します
使用場所室内 商品タイプ本体 シリーズ消臭元
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数多くのラグジュアリーブランドを手がけた世界的な調香師が監修したプレミアム柔軟剤。衣類やタオルなど幅広い素材のファブリックをふんわりと贅沢な肌触りに仕上げ、上質な香りが長続きします。使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日中続くプレミアム柔軟剤です。
シリーズレノア
1個(520mL)ほか
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレンド香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、フレグランステイストたっぷりな、ちょっとうれしい香りの柔軟剤です。洗練されたクリスタルムスクの香り。
シリーズファーファ
1個(500mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(475mL)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セラボン
エコ商品
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小林製薬消臭元SAVON
シャンプーしたてほのかなブルーソープ。ミュゲなどのやわらかいフローラルやみずみずしいフルーティにやさしいホワイトムスクを合わせた清潔感のあるフローラルフルーティの香りです。「消臭フィルター」が悪臭をキャッチ!体臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭など家庭内の気になるニオイをスッキリ消臭。洗いたての清潔で気持ちいい香りがやさしくふわっと広がります。お部屋やトイレなどあらゆる場所で使えます
シリーズ消臭元 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。ハーバルフレッシュの香り。
香りハーバルフレッシュ 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替え
1個(600mL)
799 税込879
当日出荷

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


晴香堂(旧:オカモト産業)ブラウンマークスゲル
可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り
用途芳香剤 取付置き型 香りホワイトムスク
1個(160mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

神東塗料セラボーンMP
厚膜塗装性や防食性に優れ、さらに中塗り機能を兼ね備えているため省工程塗装に適した厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。 ハイソリッドと領であるためVOC含有量が少なく、鉛・クロムなどの有害重金属と経済性を要求される新設・塗替え塗装に最適です。
用途新設プラント プラントメンテおよび鋼構造物全般 ライトグレー 規格JIS K 5551 主成分厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、金属 膜厚(μm)100 密度1.6g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:400g/m2、はけ:300g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)エアレス:7~10、はけ・ローラー:5~12 特性防食性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:3時間、10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:40分、(歩行可能)5℃:24時間、10℃:20時間、20℃:12時間、30℃:8時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料セラボーンHB
鉄構造物防食・美装用として、高品質・低価格を実現させた画期的な高耐候性厚膜形塗料です。
種別鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料 主成分厚膜形アクリルシリコン樹脂 主な用途 膜厚(μm)50 密度1.4g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)10~15 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗 主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部) 種別アクリルシリコン樹脂塗料 主成分アクリルシリコン樹脂 膜厚(μm)25 密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)3~5 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合上塗りセラボーン中塗
1セット(4kg)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi カメラボードの赤外線フィルターレス(NoIR)タイプで、赤外線に対して高感度。グリーンプラントや野生動物、昆虫などのモニタリングに最適です。
仕様●バスインタフェース:CSI-2●最大フレームレートキャプチャ:30fps サイズ23.86(L)×25(W)×9(H)mm 使用温度(℃)-20~+60 最大解像度2464 3280×2464 チャネル数1
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)A96×h43 外寸(mm)530×380×h67
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
359,800 税込395,780
5日以内出荷