純正ウインカーを使用する際は、配線加工が必要となります。
材質シルバー
ナンバーと一緒に固定するウインカーステー。
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
キャストシリーズ専用ウインカーステー L型プレートウインカーステー(ユニバーサル/2個入) ステム取り付けタイプ。取り付けネジ径10mmに対応。
スチール素材にクロームメッキ仕上げ。
対応ウインカーシャフト径10mm。
2個SET。
適合シャフト径(Φmm)10(ウィンカー)
色メッキ
Nanoタイプウインカーをナンバーに共締めして固定するためのセット。Nanoウインカーと取り付けのステーがセットになっているので取り付け場所に困らない様になっています。
Nanoシングルウインカー、ウインカー固定ステー、固定用シール。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バイクのナンバープレートと共締めするタイプです。
全長(mm)240
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
適合汎用
パーツNo.モンキー
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
形式ステー差し込み式
スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
従来のウインカーステー(32026)のカーボン仕様です。ドレスアップに最適です。
車種汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルリアウインカーステープレート Lサイズ Lサイズ/メッキ
フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。
ナンバーの裏側へ装着致します。
※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。
2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。
Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
主な適合車種TW200/TW225E(-07)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
材質/仕上ステンレス製バフ仕上げ。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)1.25
ユニバーサルリアウインカーステープレート Sサイズ Sサイズ/メッキ
フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。
ナンバーの裏側へ装着致します。
※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。
2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。
Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]
材質スチール
適合車種YZF-R15(23)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。グラブバーキャリア(品番:32528)との同時装着可能。
材質【本体】スチール製
適合車種XSR125(24)[8BJ-RE46J]
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール
適合車種YZF-R125(23)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。
車種専用設計だからスマートに装着できます。
ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。
ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。
別売のリアウインカーブラケットM8(メーカー品番:23289)を使えば、小型のLEDウインカーも装着できるので、さらなるカスタマイズが可能。
ナンバーをしっかり照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクターも付属するオールインワンキット。
フェンダーレス化した際のシート裏の汚れやすさを低減する配線穴ガード付き。
適合Z650RS(23) [8BL-ER650M]
材質スチール製
塗装静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。純正のフェンダーに装着されているキーシリンダーの蓋を、フェンダーレスキットに移設可能。【適合車種】MT-125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール
適合車種MT-125(23)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード