操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色アイボリー
質量(g)170
種類特殊形状
仕上焼付塗装
適合パイプΦ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。
薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。
コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。
スペースを有効活用できます。
適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。
質量(g)350
種類特殊形状
アズワン品番64-8550-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)52.4
仕上有色クロメート処理
耐荷重(N)500
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド
背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。
折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪
布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。
キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。
開き止めストッパー、指挟み防止金具付き
用途ベッド
材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル
質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3
サイズシングル
高さ(mm)リクライニング部:600
種類リクライニングベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420
機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付
収納時寸法(mm)915×430×1020
座面高さ(mm)300
マット寸法(mm)850×1890×70
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685
材質ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
欠品中
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)19
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
薄型でも日本製フレームでしっかり安全。和、洋風にもなじむジャガード織生地。背もたれ3段リクライニング。コンパクトに折りたたみ可能。背もたれゆったりハイバック仕様。金具をずらすだけで簡単に角度調整可能
用途いす、背もたれチェアとして。フロアチェア/フロアソファ/いす/イス/チェア/リラックスチェア/リクライニングチェアローチェア1人掛けソファ
材質張り地:(表地)ポリエステル50%アクリル50%・(裏地)ポリエステル、中身:ウレタンフォーム・スチール
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52-76×68
座面高(cm)5
1台
¥9,288
税込¥10,217
5日以内出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
あぐらをかきやすい食パン座面で足を組む、下ろす、自由な座り方が可能です。どんな座り方でも、広い座面のおかげで快適に作業に集中することができます。余計なパイピング・段差をなくしたフルフラットな座面で、あえてお尻の位置を固定せずに開放させることで、お尻・太ももへの負荷がかかりにくい設計になっています。肉厚のクッションを頭部と腰部に設置しており、どちらもゴムバンドで背もたれに留める形式なので、姿勢や体位置、身長に合わせ位置を微調整できます。
仕様●サイズ:幅78×高さ121×奥行67.5cm●リクライニング:90~160度●最大高度(パドルレバーで最大まで上げた状態):131cm●重さ:約18kg●リクライニング160度時の背シートの高さ:88cm●リクライニング160度時の奥行:126cm●アームレストを角度調整したときの最大幅:77.5cm●構成部材:背シート/合成皮革・ウレタンフォーム・金属(鉄)、シート/合成皮革・ウレタンフォーム・金属(鉄)、アームレスト/金属(鉄)・ポリウレタン・ポリプロピレン、リクライニング金具/金属(鉄)・ポリプロピレン、樹脂カバー/ポリプロピレン、キャスターベース/ナイロン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン・金属(鉄)、シートプレート/金属(鉄)、ガスシリンダー/金属(鉄)●表面加工:アームレスト/ポリエステル樹脂塗装、リクライニング金具/エポキシ樹脂塗装、キャスター/めっき(ニッケル)、シートプレート/ポリエステル樹脂塗装、ガスシリンダー/ポリエステル樹脂塗装●張り材:合成皮革●クッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:136kg●ご使用上のご注意●▼※こちらの商品はお客様組立品です。商品到着後、ご自身で組み立てていただくことをご了承ください。●▼※安全のために、必ずリクライニングやロッキング機能をロックしてから作業を行ってください。●▼※レザー用のクリーナーを使用しないでください。●▼※過度の衝撃や振動を与えないでください。●▼※製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。●▼※前後逆方向に座ったり、リクライニングした背もたれ座ったりしないでください。●▼※乗物や運搬台代わりに使用しないでください。(とくにお子様には注意してください。)
アズワン品番67-2515-71
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ファブリック製になってさらに快適!
あぐら座りで「もっと、集中」自由な姿勢で「ホッと、ひと息」、座り方思いのまま。
仕様●サイズ(cm):幅67.5(67.5~77.5)×高さ121(88~131)×奥行78(78~126)、座面高さ/44(44~54)●角度:90~160°●構成部材●▼背シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼座シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼アームレスト:金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン●▼リクライニング金具:金属(鉄)、ポリプロピレン●▼樹脂カバー:ポリプロピレン●▼キャスターベース:ナイロン●▼キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)●▼シートプレート:金属(鉄)●▼ガスシリンダー:金属(鉄)●表面加工●▼アームレスト:ポリエステル樹脂塗装●▼リクライニング金具:エポキシ樹脂塗装●▼キャスター:めっき(ニッケル)●▼シートプレート:ポリエステル樹脂塗装●▼ガスシリンダー:ポリエステル樹脂塗装●張り材:ポリエステル●カラー:ブラック
アズワン品番68-4536-52
1個
¥19,800
税込¥21,780
5日以内出荷
関連キーワード