28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型高性能のリチウムポリマーバッテリー2個と専用充電器のセット。 車体への配線作業が不要ですぐに使用可能。 保管時の管理にも役立つ電池残量表示付き。 約500回の充電使用が可能で経済的。 充電器はバッテリーパックをを2個同時に充電可能。(約6時間でフル充電) 海外でも使用可能な100-240V仕様充電器付属。(海外でのご使用には別途コンセントアダプターをご用意ください)
BK 適合同メーカーエレクトリックヒートシステム(7.4V)専用
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30C アズワン品番67-6611-49
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ファミラ スピンマジック用の替えバッテリーです。6ヶ月間保証書付き
仕様リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh 質量(g)(約)70(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.8×3.8×2 充電時間(時間)約3~4
1セット(2個)
3,455 税込3,801
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

あらゆるシャーシにジャスト・オン!使い勝手に優れたストレートパックLiPo! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! 初めてのLiPoに適しています。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用 連続最大30C、瞬間最大60CのハイパワーLiPo!抜群のパンチ力を発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:190g●バランス端子:JST-XH仕様 アズワン品番67-6611-15
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷


ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電圧(V)3 適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池
エコ商品
端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg)約0.9(本体のみ) インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード 端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ9インチ 本体寸法(cm)約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。 アズワン品番67-0430-66
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電式電池で作動する電熱ユニット内蔵のインナーベスト。バッテリーは左ハンドポケット内に収納し、首周りと腹部に内蔵したヒーターがあ体感を効果的に暖めます。 脇腹にはリブニットを使い、着ぶくれしにくくフィット感も良好です。 高性能中綿素材PRIMALOFTと肌触りがよくきめの細かい起毛裏地を使用し、ヒーターOFF時でも保温インナーとして使用できます。 専用の7.4Vリチウムポリマーバッテリーと充電器(100-240V)が付属します。
材質ポリエステル・プリマロフト BLACK 温度(℃)(目安)HIGH:約55、MID:約40:LOW:約30 機能保温性を高める中綿入り/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断 使用可能時間(分間)HIGH:約90、MID:約120:LOW:約150
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
1着
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。 3段階の温度設定が可能。 防風構造。 裏起毛素材でより暖かく。
BK サイズFREE
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

EK-215とEK-207のセット。新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』。・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用。・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)。・透湿防水仕様。・保温中綿。・握りやすい立体パターン。・内蔵型ハードタイプナックルガード。・カーボン製パームスライダー。・衝撃吸収フォームパッド(指)。・夜間被視認性を高めるリフレクター。・スマホ操作可能。・リストベルト。・ドローコード。・コピー防止4Dラベル。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。・EK-215。[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様7.4V1100mAhmin トラスコ品番509-9781 適合機種IC-4810 質量(g)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)約450×300×32.8 質量(g)2100 形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT 消費電力(W)約24 電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A ディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90° 充電時間(時間)約5時間360分 スピーカー2W+2W 充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日 入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

口金G13 バッテリーリチウムポリマー エネルギー消費効率(Lm/W)125 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V) LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)120(照度50%) 光色昼光色相当(6500K) 使用時間(時間)(停電時)約3 関連資料(8.11MB) 充放電回数(回)約500
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT スピーカー2W+2W 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)