422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 動画あり
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5 質量(g)37 タイプCR2 電圧(V)3 定格容量800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
蓄電池タイプ18V、3.0Ah
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22 電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒) 使用電池単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源 質量(g)13 使用温度(℃)-40~85 公称電圧(V)3.6 寸法(Φ×mm)14.5×33.5 公称容量(mAh)1650 標準放電流(mA)1.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し) 最小表示0.001MPa 外径(Φ)(ゲージ)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

3Vリチウム電池。 自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g)220 アズワン品番65-0294-61
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

HW-K533H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 動画あり
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)
材質耐熱ABS、PMMA、PP 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1% 表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン) 電池寿命約6カ月(1日4時間使用時) 音量(dB)大(75)・小(65)・オフ 使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと) 保証期間1年 ホワイト 温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50 湿度測定範囲(%)(相対)20~90
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 設定時間最大99分59秒 1秒単位 アラーム警鳴時間(秒)約30 音量(dB)70以上 タイマー機能カウントダウン方式 電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount 質量(g)80 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様フック穴:あり 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲-50~240 材質(本体)PP、PET、ステンレス 質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50 ~ 240 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネットあり 防水性防滴仕様:IPX2 表示周期1秒毎 最小表示(℃)0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
欠品中