122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
929 税込1,022
12日以内出荷

リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10 固定方法螺子留め
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm 寸法(Φmm)40 主な適合車種汎用
1個
299 税込329
当日出荷


外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヘッドライトの左右に装着する反射板。本体サイズは純正同様の直径53mm、ネジ山6mm、オレンジ、クリア、レッドの3ラインナップです。2個1台分でのデリバリー。
1セット(2個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ) レンズ幅(mm)5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

K0-K1のオリジナル復刻版。本体サイズ直径40mm、ネジ山5mmのクリア、レッドの2ラインナップ。2個1台分でのデリバリー。
適合K0-K1 クリア
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:305-013。タイプ:ネジ固定タイプM5。仕様:丸
仕様 タイプネジ固定タイプM5
1個
599 税込659
6日以内出荷


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ リフレクタ
セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本) 対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
1個
3,698 税込4,068
23日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1557。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:4個セット。ステンレス製。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット 材質ステンレス 質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターカバー 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1555。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:クリア。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット 質量(kg)0.34 クリア 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-1559,NAB-1530A 関連部品【品番】NAB-1530A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広い反射面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。
質量(kg)0.45、インバッグ:0.477 材質ナイロン Silver/White 寸法(cm)キャリーケース:29.5×10.5×6 直径(Φcm)98 セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1559。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット 質量(kg)0.34 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A 関連部品【品番】NAB-1530A
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1553。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット 質量(kg)0.34 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-1559,NAB-1530A 関連部品【品番】NAB-1530A
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Φ55のボルト止めリフレクターです。
寸法(mm)Φ58×10(レンズ径/Φ55) 取付M5ボルト止め(22mm) 色(本体)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に 材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂 入数1個
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バッグやバスケットをワンタッチ装着 スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ 質量(g)830 耐荷重(kg)25 適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ 動画あり
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g)100 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 動画あり
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6×12mmボルト止め仕様
用途サイズ、縦45mm/横65mm 主な適合車種汎用
1個
399 税込439
当日出荷

Sick アンギュラリフレクタは、PMMA 又は ABS 素材製です。寸法は 40 mm x 180 mm です。動作温度範囲: -20 → +65 ℃ ねじ接続使用
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●材質:ABS、PMMA●コード番号:229-7154 アズワン品番65-7315-45
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PL アズワン品番65-7309-10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アルミ製軽量タイプのスポーツバイクに最適なペダル。スリップを防止する歯状デザイン。夜間走行に安心なリフレクター付き。
セット内容左右セット 材質アルミ 質量(g)約254(1個:約127) ねじ径(mm)約14.3 ねじ規格9/16インチ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。品番:EJ-S118 。商品特徴。ナイロン、メッシュ、ストレッチニットの各素材を適所に採用し通気性や動きやすさを最適化。[肩][肘][背中][胸部]にプロテクターを全て標準装備とし高水準の安全性能を誇るスポーツライディングジャケット。
用途ストレッチ素材。リフレクター搭載。3D立体裁断。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備
1着
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g ブラック
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g シルバー
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本 幅(mm)410 質量(kg)2.1 高さ(mm)350 奥行(mm)171 電源(V)100・50Hz/60Hz 消費電力(W)5 LEDランプLT8BL/5-MP-P ランプ寿命40,000時間 関連資料(0.74MB) 適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318g シルバー
1ペア
7,998 税込8,798
3日以内出荷