人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。
トラスコ品番149-5755
全長(mm)34.3
材質/仕上本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス
質量(g)35
刃厚(mm)0.3
1丁
¥479
税込¥527
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348
全長(mm)125
質量(g)46
適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断
適合外径(Φmm)6~23
トラスコ品番308-0871
質量(g)180
寸法L(mm)140
寸法H(mm)42
寸法W(mm)64
寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の切断、溝入れ
軸径(Φmm)6
粒度40
高さ(mm)44
適合材石材
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用
チップ高さ(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)80
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)20
適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP
高さ(mm)3.5
適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
押出タイプなので、効率的。
安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。
お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。
刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる
全長(mm)165
材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材
使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)
寸法(mm)165
カッター刃(mm)40
材質(刃)SKS-7材
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン
規格A型
色ブラック
トラスコ品番761-7801
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械電気ディスクグラインダ
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード
外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
回転数(min-1[r.p.m])8300
内径(Φmm)22
外径(Φmm)230
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
切れ味重視の汎用製品。
用途一般コンクリート製品の切断に。
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
何かと便利なスタンピーバッグ
アバレ止めストラップ付で便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
質量(g)220
寸法(縦×横×奥行)(mm)330×170×170
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
用途コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)6
穴径(Φmm)22
付属リング穴径(Φmm)20
リビータンブラー&バーウェアシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。SUPERSHAMスーパーシャムシリーズ
リビーステムウェアCOBALTコバルトシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)510
色クリア
直径(Φmm)89
口径×高さH(mm)89×149
TKG品番9-2217-2001
TKG品番(2017)6-2005-2101
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
リビーステムウェアCOBALTコバルトシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)473
色クリア
直径(Φmm)89
口径×高さH(mm)79×159
TKG品番9-2217-2101
TKG品番(2017)6-2005-2201
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
リビーステムウェアCHARISMAカリスマシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)177
色クリア
直径(Φmm)70
口径×高さH(mm)51×222
TKG品番9-2217-1401
TKG品番(2017)6-2005-1401
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
リビーステムウェアCHARISMAカリスマシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)481
色クリア
直径(Φmm)89
口径×高さH(mm)83×178
TKG品番9-2217-1301
TKG品番(2017)6-2005-1301
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。SUPERSHAMスーパーシャムシリーズ
食器の種類洋食器
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)1.9
色ホワイト
電流(A)2.5
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225
絶縁方式二重絶縁
取付穴径(Φmm)25.4
定格時間30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです
用途草刈作業に
付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチ
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト折りたたみ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360
モーターブラシレスモーター
刈込み方式ナイロンコード
バッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah
回転数3000~5300
充電時間(分)約90
アズワン品番64-9481-90
運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。. 特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 12mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 1
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。. 特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 16.0 mm, 20.0mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 6
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro HSS / TiN コーティングバリ. 90 ° の角度で切断して、製造速度でさまざまな材質のバリ取りや面取りを行えるように設計されたカッターです。. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 5mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS全体長さ = 45 mm個数 = 1シャンク長さ = 32mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ