自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
特性はがし剤
トラスコ品番835-3999
主な用途木部、コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
アクリル、エナメル、ラッカー、ポリカーボネートの各塗料を落とせる溶剤です。樹脂表面を傷めにくく、ポリカボディの透明感を損なうこともありません。
また、マスキングではみ出した塗料の修正などに便利です。2~3回ほど繰り返して使え、メッキ部品を1時間ほど漬け込めばメッキを剥がすことも可能。
水溶性タイプで臭いが少ないことも特徴です。ABS樹脂には使えません。
用途塗装用
対応材質樹脂
主な用途剥離
セット内容主剤5g、硬化剤5g
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
主な用途木部、コンクリート
色透明
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-9262-73
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
天然成分のオレンジオイルを使用した剥離剤。
ラッカーシンナーのような溶剤臭がなく、トルエンやキシレン、ベンゼルなどの有害物質を一切使用しておりません。
使用するユーザーと環境に優しい超強カリムーバー。
固化した塗料の剥離用途以外にもシールやステッカー、接着剤の剥離剤としてもご使用いただけます。
有機溶剤を使用しない剥離剤
接着剤などのしつこい粘着質も簡単に除去出来ます。
用途固化した塗料も落とす超強力タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用
成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
主な用途鉄部
タイプ非塩素系塗膜はがし剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがし剤
塗料タイプ高沸点溶剤
刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。
主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。
油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。
主な用途鉄部、木部、コンクリート
乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)
主成分生分解性原料(自然還元成分)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。
色レモンイエロー
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性はがし剤
ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。
表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。
布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使用できます。1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
用途ハンドルを伸ばす缶を開けるローラーを外す塗料を剥がす
全長(mm)220
質量(g)約68.0
長さ(m)【リムーバー】約90
柄長さ(mm)約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。
P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量144mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。
主な用途金属
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
液体なので手の届かない場所にも使えます。
つけおき洗浄がさらに効率的!
用途工業用錆取り剤
成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
中製造年型剥離剤。フローリングの剥離にお勧め!。増粘タイプでフローリングの継ぎ目から染み込み難く、中性タイプなので床材を傷めにくい。家具や什器の下にも流れ込みにくく、階段の蹴り込み部分にも流れ落ち図に効果を発揮します。
仕様●容量:4L×4
アズワン品番65-9395-35
危険物の類別非危険物
1箱(4本×4L)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
比較的軽度な皮膜に適した剥離剤です。優れた低臭、低泡性と強力な剥離力を低コストで実現します。無溶剤&低アルカリの独自配合により、床材へのダメージを軽減します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:2-アミノエタノール、界面活性剤、有機ビルダー
アズワン品番65-9400-24
危険物の類別非危険物
1箱
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
タイプ詰替えタイプ
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
内容量(mL)2000
対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
。中製造年型剥離剤。フローリングの剥離にお勧め!。増粘タイプでフローリングの継ぎ目から染み込み難く、中性タイプなので床材を傷めにくい。家具や什器の下にも流れ込みにくく、階段の蹴り込み部分にも流れ落ち図に効果を発揮します。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-34
危険物の類別非危険物
1缶
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
整備工場の床に付着したシャーシブラックと油汚れを同時洗浄!シャーシブラックリムーバーは、一般の水系の床洗浄剤ではなかなか落とせないコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類を、油汚れとともに強力除去!自動車関連はもちろん農機関連のお客様でもよくご使用されています。整備工場のコンクリート床に付着したシャーシブラックやパスターなどの塗料類と油汚れを同時に溶解洗浄。普通の水溶性フロアクリーナーでは落せなかったシャーシブラックをグリコール系溶剤配合で強力除去。
用途整備工場の床に付着したシャーシブラック・パスター、油汚れの同時洗浄などに。
内容量(L)18
分類炭化水素系
関連資料商品パンフレット(0.16MB)
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。
各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。
ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」
表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
。剥離剤。人気のノンリンス型、低臭、低泡型!。コストパフォーマンスが高い、溶剤型のノンリンス剥離剤。浸透性に優れ、作業時間の短縮にひと役買います。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-33
危険物の類別非危険物
1缶
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)
容量(L)1
液性アルカリ性
標準使用量水1Lに対し100mL
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
タイプ詰替えタイプ
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
内容量(L)18.9(5ガロン)
対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
タイプ詰替えタイプ
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
内容量(mL)3785(1ガロン)
対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
ベタつかず、中和不要です。
用途マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。
色透明
主成分塩化メチレン
トラスコ品番818-6536
使用温度範囲(℃)4~45
主な用途全ての金属、コンクリートや木材に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
色淡褐色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH2.5±0.5
液性酸性
比重1.26±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気刺激のある酸臭
外観淡褐色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。
適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml
使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。
タイプスポイトタイプ
内容量(mL)100
主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要)
建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。
塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など
有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効
特性防水
種別中性
色青
タイプ刷毛塗り型
pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値)
主成分ジクロロメタン
比重1.28±0.02 at20℃
主な用途アクリルタイルなど
標準使用量500~800g/m2
臭気芳香臭
外観青色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントのはじきを防ぐシリコーンリムーバーシート。2枚入り。
用途自動車修理の脱脂処理用
成分IPA、発酵エタノール、精製水、香料
材質不織布(パルプ100%)
寸法(幅W×長さL)(mm)195×130 2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ