RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
許容傾斜角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級
材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向右ねじ
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金
備考グリース封入品です。
ねじ方向右ねじ
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
許容傾斜角度(°)40
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級
材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリース封入品です。
ねじ方向左ねじ
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番32925-00Z04
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-09760-108
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプ
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥294
税込¥323
7日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC056810
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC056809・ME691282
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番32925-00Z03
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番S3307-62060
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-09760-109
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
適合メーカーHINO
主な適合純正品番S3307-62050
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番5-86511-252・5-86511-252-0
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番5-86532-003・5-86532-003-0
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-09760-125
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
備考M8L
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.26MB)
図解NoMGA185 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.34、MGA229-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.22、MGA228 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.22、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.25、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.54、MGA187 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.22、MGA227 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.34、MGA226 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.34、MGA228-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.22、MGA229 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.22、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.54
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考BL12D
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.08MB)
図解NoMGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.27、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.53、MGA223 ステアリング部品_No.10、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.68、MGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.68、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.53、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.25、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.27、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.25
1個
¥3,558
税込¥3,914
7日以内出荷
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.76MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(1.96MB) 展開図18(1.96MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.76MB) 展開図24(1.76MB) 展開図25(1.97MB) 展開図26(1.97MB) 展開図27(1.97MB) 展開図28(1.97MB)
図解NoMRS40H-153 HST部品_No.18、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.47、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.38、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.60、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.47、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.38、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.38、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.47、MRS40H-152 HST部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.38、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.38、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.47、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.38、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.38、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.46、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.38、MRS40H-150 HST部品_No.18、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.33、MRS40H-151 HST部品_No.18
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.67MB)
図解NoSSA-Z601VT 連動コック部品_No.7、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.31、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.27、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.30、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.26、SSA-Z600V-1 連動コック部品_No.7、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.26、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.26、SSA-G1020 変速リンク部品_No.11、SSA-G1020 連動コック右部品_No.13、SSA-Z600V-1 変速レバー部品_No.21、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.41、SSA-Z600T 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.41、SSA-Z600VT 変速レバー部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 連動コック部品_No.7、SSA-Z600MA 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.41、SSA-G1010 オプション(2)(連動コック左)部品_No.13など
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
備考BL12DL
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.08MB)
図解NoMGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.54、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA223 ステアリング部品_No.11、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.52、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64
1個
¥3,558
税込¥3,914
7日以内出荷
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.23MB)
図解NoMGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.34、MGA228 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.21、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.45、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.28、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.28、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.27、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.53、MGA187 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.21、MGA229-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.21、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.27、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.34、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.34など
1個
¥1,424
税込¥1,566
7日以内出荷
部品名称リンクボール(ミギ)
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.78MB)
図解NoMPM-1350H ハンドル関係部品_No.32、MPM-950H ハンドル関係部品_No.32、MPM-850 ハンドル関係部品_No.41、MPM-1350HB ハンドル部品_No.32、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.33、MPM-950 ハンドル関係部品_No.41、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.41、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.33、MPM-850K ハンドル関係部品_No.41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称リンクボール(ヒダリ)
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.78MB)
図解NoMPM-950 ハンドル関係部品_No.43、MPM-850 ハンドル関係部品_No.43、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.35、MPM-1350HB ハンドル部品_No.34、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.43、MPM-850K ハンドル関係部品_No.43、MPM-950H ハンドル関係部品_No.34、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.35、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.34
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ