1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼
本体寸法(mm)13×12×155
アズワン品番8-3109-01
1袋
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥9,988
税込¥10,987
6日以内出荷
むくみなどにより金・銀・プラチナなどの指輪が指に食い込んで血液の循環障害をきたした時、指輪を除去するために使用します。
材質ステンレス
寸法(mm)160×20(一部48)
アズワン品番0-7280-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼
アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)25.1×24.2×24.2
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン
質量(g)4
深さ(mm)1±0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
むくみなどにより金・銀・プラチナなどの指輪が指に食い込んで血液の循環障害をきたした時、指輪を除去するために使用します。
材質ステンレス
アズワン品番0-7280-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
抜けなくなった指輪を切断出来ます。
寸法(mm)40×40×120
質量(g)110
アズワン品番68-6861-34
1個
¥8,798
税込¥9,678
31日以内出荷
材質18-8ステンレス
高さ(mm)5、10、15、20、25
仕様I.C.:3/8"
形状スパイラル刃
適合ホルダH27、28、29
角度α(°)90
チップタイプSI16
No.ツールNo.H30
寸法S(mm)7.2
寸法B(mm)8.2
勝手右
取付ねじSR-S16M
寸法Tmax(mm)15.5
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)55
チップタイプSI16
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
No.ツールNo.H28
寸法d(mm)57
寸法S(mm)44.0
寸法B(mm)44.5
寸法D1(mm)22
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.0
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)63
チップタイプSI16
1本
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番409-7637
質量(g)21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
全長(mm)125
No.ツールNo.H29
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
シャンク径(mm)25
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.ツールNo.H27
寸法d(mm)33.2
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
被削材P
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)5.5
材種1230
切刃数1
仕様I.C.:3/8"
形状スパイラル刃
チップタイプS16
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
形状スパイラル刃
チップタイプSI16
角度α(°)45
適合ホルダH27、28、29
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
刃数3
表面処理Cコート
アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
材質HAP
刃数3
表面処理Cコート
全長(mm)216
トラスコ品番755-4231
材質特殊工具鋼
質量(g)240
適合替刃JB2018118、JB2010318
切断能力(mm)ステンレス0.41
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに
刃径(Φmm)45
トラスコ品番395-8434
材質(本体)アルミニウム
質量(g)112
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22
色(本体)シルバー
適合替刃BR-45P
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。
ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm)13.0
外径(Φmm)50.0
対応機種NO.66803用
アズワン品番64-5177-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
表面処理Cコート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ