1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
厚さ(mm)5.0
スパナ口径(Φmm)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
セット内容44mm×1本、50mm×1本
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
材質スチール製
厚さ(mm)6mm
適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製
厚さ(mm)6mm
適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
リング径(Φmm)35~75対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

アジャスタブルフックレンチ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応
厚さ(mm)(フック部)4
全長(mm)170
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
9日以内出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
リアショック取付長が調整可能な強化リアショック。底付きを防ぐためストロークを増やしました。車高調整幅は240-245mmに設定し、若干の車高アップも可能です。これによって最大荷重を向上させタンデム走行時の快適性を確保。スポーツ走行時には旋回性の向上と深いバンク角を実現します。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。【適合車種】。グロム(21) [2BJ-JC92]。グロム(23-24) [8BJ-JC92]
用途※ イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(品番:99415)を2本使用してください。※ ノーマルリアショック長:240mm。※ サイドスタンドはノーマルが使用可能。※ 車高を上げる場合、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。
適合車種グロム(21) [2BJ-JC92]、グロム(23-24) [8BJ-JC92]
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填
用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能
色クリア
適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。伸び側減衰調整:20段。スプリングプリロード:無段階調整可能。リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。リングスパナ2本付属。オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填
色シルバーボディ/ブラックスプリング
適合車種[純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]900 Super Four(Z1)(73ー75)KZ900(76)KZ1000(77ー78)750RS(Z2)(73ー75)Z750Four(76ー78)※純正グラブバー同時装着可能。※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。 ※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。ゼファー1100(92ー06)ゼファー1100RS(96ー03)[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]ゼファー750(91ー06)ゼファー750RS(96ー02)ゼファー400(89ー95)ゼファー400X(96ー08)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
車種専用ローダウンリアショック!
仕様●カラーはボディ色/スプリング色で表示。●イニシャル調整工具:別売りの専用リングスパナセット(47258)を使用。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
バネレートと減衰力の特性にこだわり、ワンランク上の走りを実現します。ボディはクロームメッキ仕上げ、スプリング色はレッド。2本セット。オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
仕様●ノーマルサイドスタンド、センタースタンド使用可能。●取付長:315mm、純正対比:約5mmアップ。●イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(99415)を2本使用してください。
色メッキ/レッド
主な適合車種PCX('10-15) PCX150('12-'15)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール
差込角(DR)/3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番466-2202
材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)1280
幅(mm)425
質量(kg)37
色グレー
高さ(mm)1600
キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)227
キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)(フック部)11
全長(mm)175
適合外径(Φmm)32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード