SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-14) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-14) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-14) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-14) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-14) FLHT [エレクトラグライド](80-14) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-14) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-14) FLHX [ストリートグライド](06-14) FLTR[ロードグライド](80-14)
1個
¥22,980
税込¥25,278
46日以内出荷
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質ABS
質量(g)357
セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金
備考グリース封入品です。
ねじ方向右ねじ
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,680
税込¥11,748
7日以内出荷
1個
¥14,685
税込¥16,154
7日以内出荷
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
備考トレツド1500フロント 2~25フクム
規格トレツド1500フロント
部品名称デフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.55MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.1、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.1、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.1、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.1
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
備考トレツド1500リヤ 2,3,5~24,40フクム
規格トレツド1500リヤ
部品名称デフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.55MB)
図解NoBSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.28、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.26、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.25
1個
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スマートフォンをアームに置くだけでホールドします
用途ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節可能です。エアコンのフィンの傾きを防止するサポートステー付きです。エアコン吹き出し口にダイヤルタイプのクリップで固定するだけの簡単取付です。収納可能サイズ:幅70~90mm、厚み15mmまで
耐荷重(g)300以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
規格SSA-E501DX
部品名称フロントデフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.11MB)
図解NoSSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.1、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2、SSA-G535 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2A、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.2A
1個
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ