1,277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤はほこりや落ちにくい薬剤散布跡などの葉の汚れを落とすニュータイプの葉面洗浄剤です。 汚れを落とすだけでなく葉面光沢剤の作用も兼ねそなえていますので、自然の生き生きとした輝きが増します。また、使用後はほこりも付きにくくなります。 本剤は水に希釈して使用する製品です。葉をいちいち拭くなどの手間もかからず、噴霧器等で葉面全体に噴霧するため、手軽に使用できます。 本剤は無臭性で散布後のべとつきや植物の呼吸障害も起こりにくいです。 本剤の効果は通常1ヶ月以上持続します。本剤を使用することにより、葉は生き生きと輝き商品価値を長期間高めます。
用途汚れを落とし、葉に自然なツヤを与えます。 成分非イオン系界面活性剤、有機炭化水素系油 使用方法使用前に容器をよく振ってから希釈し、よくかき混ぜてから、噴霧器で均一に散布 希釈倍率10倍 適合作物カトレア、ファレノプシス等の洋らん類、ベンジャミン、ゴムの木等の観葉植物
1本(2L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

葉の汚れやホコリを落とす葉面洗浄剤。拭く手間もいらず、自然なツヤがよみがえります。
用途葉の汚れを落とし自然なツヤがよみがえる・シュッと吹きつけるだけでOK! 成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
1本(480mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

葉や土にシュッとかけるだけですばやく栄養補給。 植物を元気に葉の色を鮮やかに育てます。 酵母抽出物(活力成分)の効果で土壌改良作用、根張りの充実が期待できます。 観葉植物、多肉植物などにおすすめです。
適合作物観葉植物、多肉植物 成分N:P:K=0.1:0.1:0.1
1本(250mL)
859 税込945
当日出荷

葉の汚れを落として、美しいツヤを与えます。 観葉植物のほこりや落ちにくい葉の汚れを細かい泡で落とす葉面洗浄剤です。 葉面光沢剤の作用で、自然の生き生きとしたツヤ・輝きが増します。 拭くなどの手間もなく、手軽に使用できます。 無臭性で散布後のべとつきや植物の呼吸阻害も起こりにくいです。
用途観葉植物用葉面洗浄剤 有効成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
1本(220mL)
799 税込879
当日出荷

片面防水加工済み。 吸水性に優れています。 30cmごとにミシン目入り。
仕様ラテックスなし ブルー 長さ(m)36 幅(cm)37 ミシン目(cm)30ピッチ
1箱(12本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

葉にスプレーするだけで、葉や根の活力を高め、植物を美しくイキイキと育てる活力液です。臭いもなく、観葉植物やハイドロカルチャーに適しています。
トラスコ品番818-9315 容量(mL)500 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×48×242 各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
1本(500mL)
609 税込670
当日出荷


一年中使える。冬期の成虫も退治できる。 さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。 成分が枝に浸透して殺虫効果が約1ヶ月持続(ルビーロウムシ夏期孵化幼虫)するので、散布後に発生し害虫も退治します。 夏期だけでなく陶器の越冬成虫にも効果があります。 ジェット噴射で高い所まで薬剤が届きます。
剤形エアゾル
1本(480mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの高い質感で ワンランク上のディスプレイを。 プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 広がりのある舟形で、寄せ植えに最適です。
材質ポリエチレン
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。 成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)4951 毒劇区分普通物
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

仕様ラテックスなし ピンク 長さ(m)30 幅(cm)50 ミシン目(cm)30ピッチ
1箱(12本)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

葉や枝、茎に発生する虫を退治するスプレー。 作用の異なる2つの殺虫成分を配合しています。 速攻成分が、葉のべたつきの原因となるカイガラムシをすばやく対峙します。 浸透移行性成分が葉裏に届き、かくれたアブラムシにも効果があります。
剤形液剤 成分フェンプロパトリン:0.010% クロアチアニジン:0.8880% 農林水産省登録第(号)23130 使用方法植物に害虫が発生し始めたらスプレーしてください 適合作物樹木類、つつじ類、かなめもち、ガーベラ、カトレア、ばら、きく、カーネーション、ひまわり、ベチュニア、パンジー、ストック、花き類、観葉植物 適合害虫カイガラムシ類、ケムシ類、ツツジグンバイ、イガラ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、クロバネキノコバエ類、アブラムシ類
1本(250mL)
799 税込879
当日出荷


コバエを素早く退治!。景観をジャマしないナチュラルなデザイン。天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。
容量(mL)280 質量(g)約342 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200 主成分除虫菊エキス(ピレトリン) 適合害虫コバエ 利用場所屋内外
1本(280mL)
728 税込801
当日出荷

機能的な半面透明タイプ
材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート グリーン 背幅(mm)30 金具立テコ式・4穴 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番0-5636-11
1冊
2,398 税込2,638
翌々日出荷

機能的な半面透明タイプ
材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート グリーン 背幅(mm)40 金具立テコ式・4穴 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番0-5639-11
1冊
2,598 税込2,858
翌々日出荷

機能的な半面透明タイプ
材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート グリーン 背幅(mm)30 金具立テコ式・2穴 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番0-5635-11
1冊
2,398 税込2,638
翌々日出荷

レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。
サイズ(mm)250×2504内折 アズワン品番61-0085-69
1箱(100枚×30袋)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wの浸透移行性殺虫成分で植物全体の害虫防除効果が持続。
用途花と野菜の害虫防除に、葉につく害虫・土の中の害虫を同時に防除。 成分アセフェート・クロチアニジン 農林水産省登録第(号)21733 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】リーフレタス オークリーフ 緑
柔らかい葉ときれいな淡緑色の葉色が特徴のオークリーフレタス(非結球)です。サラダの主役やレタス巻きの料理などいろんな家庭料理でお楽しみ下さい。種まきから80~100日が収穫適期です。【効能】。整腸作用、食欲増進、不眠予防、高血圧予防、解熱作用。ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。
1セット(40粒×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノクリーンエフロカット
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。 内容量(L)4 種別混和剤 使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2 使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください 使用範囲C×0.2%~1.0% 危険物の類別非危険物
1缶
13,980 税込15,378
欠品中


●コンパクトサイズの粘着剤 ●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる ●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ ●ニオイがないから室内でも使いやすい ●散水時の水がかかっても使える ●化学殺虫成分不使用 【コバエを逃さない4つの秘密】 (1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある (2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する (3)本能的に歩きたくなる誘導路 (4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない 【対象害虫】キノコバエ類
用途観葉植物の土にわいてしまったコバエを退治する粘着剤です。 対象害虫キノコバエ類
1袋(4個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性 寸法(mm×Φ)213×53
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スモークリーフブランチ グリーン 日本ビダヤコム 動画あり
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。1本や束にして投げ差しで飾ったり、植栽やアレンジなどで活躍するアイテム。生木のアイテムと違い、好みの形状に自由に曲げられるのも大きな特徴です。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など 材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材) グリーン 色(略号)G 高さ(cm)100 色番24
1箱(12本)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用腕カバー クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
材質ポリエステル100%(導電糸入り) ホワイト サイズフリー グレード(目安)クラス100~1000 アズワン品番6-7571-01-77
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ニトリル 厚さ(mm)手の平:0.09 入数(枚)100 全長(cm)30
1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クリーンエキゾースト
圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。
用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5~50 接続口径(Rc)d:3/8 最高使用圧力(MPa)0.1 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 関連資料(1.73MB)
1個
22,980 税込25,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など クリアー 容量(kg)1缶(8 塗り面積(m2)100 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0 油性 or 水性水性 特性超低汚染性 取扱説明書(0.71MB) 塗回数2~3 標準塗布量(kg/m2)0.08
1缶(8kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.1 機能帯電防止・耐油 引張強度(MPa)25.1 表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
1パック(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)セーフティークリーン用ボトルスプレーヤー
スーパーセーフティ用詰め替えボトルです。
危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ディーゼル車 使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。 トータルバランスに優れたロングセラースーツ。 着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
ブルー 仕様ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー 材質NU1770
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な使用環境に対応させたセンターファスナークリーンスーツ。 トータルバランスに優れたロングセラースーツ。 着用快適性に優れたスタンダードモデルのクリーンスーツです。
ホワイト 仕様ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー 材質NU1770
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N)15 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 1min 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:150以下 機械的寿命5万回以上 接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命10万回以上 タキゲンコード50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷