41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン・フィニッシャーEX トーホー 動画あり
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ルアーPE F72R
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE 長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続) インデックスバス ライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
エコ商品
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントラッカークリヤー
エコ商品
速乾性で、光沢のある透明感をつくります。 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
用途屋内木部の透明仕上げ 家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき とうめい 成分ニトロセルロース 使用場所屋内用 特性速乾 タイプラッカークリヤー 塗り面積(m2)約2.5(2回塗り) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です
用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400cc)
1,198 税込1,318
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
629 税込692
当日出荷

軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材 処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。 バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材 包装形態シュリンクパック
1セット(10枚)
1,728 税込1,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
質量(g)約42 入力端子Type-Cオス 充電方式PD:100Wまで対応 出力端子Type-Cオス(可動式)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個(100cc)
649 税込714
4日以内出荷

ノントルエンタイプ。絶対的透明度 セルロースセメント ノントルエン。アクセルの”セルロースセメント”は一味違います。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。
使用場所屋外用 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
1缶(3.6kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

ドブ漬け用のビンに入らないロングジグやルアーでも美しくコーティングできるスプレーです。一度に厚塗せず薄い塗膜を何度にも分けて仕上げるのがコツです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー 容量(mL)300
1本(300mL)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

錆びに強いニッケルコーティング・カーボンスティール製プライヤー。ルアーチューニングツール、サイドカッターを装備。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミタイプ ナスカン付 柄の部分最大引き伸ばし時86cm
用途魚を傷つけにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様。 寸法(cm)40×50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)バーサタイルフレーム PT-3025
用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に!コンパクトに携帯できる!インスタネットに伸縮可能な振り出し式のランディングシャフトをミックスしたライトゲーム用ランディングツール。 夜でも見やすい白フレームで、魚体にやさしくルアーが絡みにくいラバーコーティングネット。 シャフトは最大に伸ばすと約2.4m、ネット枠は最大約30cmで、極細ラインでの不意の大物に緊急対応。バッグなどに取り付けたり、太ももに装着したりと、ポイントランガンの多いライトゲームにおいて、いざという時に身につけていればきっと役立つ時が来る!!
質量(g)510(ネット+シャフト 330(ホルダー 180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【ホルダー】13.5×30×6.5 継数(本)13 仕舞(cm)【シャフト】Φ3.2×29
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

繊細な操作や高感度が必要になる。”フィネスゲーム専用”のPEライン、 PITBULL4 +(ピットブル4 プラス)登場!。シマノ ルアー用PEライン初の極細規格で、ラインナップはなんと0.15号から。特殊シリコンコーティングで滑り性を向上。軽量ルアーをキャスティングしやすくなっています。繊細なアタリを手元で感じ、エリアトラウトやアジング、また渓流などでも威力を発揮します。カラーは、見やすさに拘ったトレーサブルピンクと、ステルスカラーのスティールグレイの2色。
スティールグレイ 長さ(m)100
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊細な操作や高感度が必要になる。”フィネスゲーム専用”のPEライン、 PITBULL4 +(ピットブル4 プラス)登場!。シマノ ルアー用PEライン初の極細規格で、ラインナップはなんと0.15号から。特殊シリコンコーティングで滑り性を向上。軽量ルアーをキャスティングしやすくなっています。繊細なアタリを手元で感じ、エリアトラウトやアジング、また渓流などでも威力を発揮します。カラーは、見やすさに拘ったトレーサブルピンクと、ステルスカラーのスティールグレイの2色。
トレーサブルピンク 長さ(m)100
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
ナチュラル 適合号数2.5 DIA.(mm)0.26
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 アズワン品番1-7416-01 仕様ランプハウス 寸法(mm)Φ156×215×192 コード長さ(m)ランプコード:2 紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

号数別スプールバンド付き。
用途フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。 長さ(m)30(平行巻) ライン色ナチュラル
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)1.23(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数1
1個
649 税込714
7日以内出荷

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)2.46(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数2/0
1個
749 税込824
7日以内出荷

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)1.94(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数1/0
1個
749 税込824
7日以内出荷

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)0.43(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数6
1個
649 税込714
7日以内出荷

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)0.87(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数2
1個
649 税込714
7日以内出荷

ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。<br.
用途釣り・ルアー 質量(g)0.57(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数4
1個
649 税込714
7日以内出荷

車のトランク収納やキャンプのお供に最適な吊り下げ式。リール、ルアー、アクセサリー類などの釣り道具をコンパクトに収納できるHANGING(吊り下げ)式ラック。側面が全てラバーコーティング&メッシュタイプとなっているので、収納したタックルが一目でわかるうえに通気性も抜群。濡れたタックルたちをそのまま入れても問題はなく、しばらく置いて乾かすといった使い方も可能。また、中の仕切りも全てメッシュ仕様×ラバーコーティングされており、収納するタックルの大きさに応じて収納スペースを1~3室に可変できる。様々なシチュエーションで出番の多い便利アイテム。
寸法(mm)H300×W249×D130
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
ルアーにバイトしている姿がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGお魚 ステッカー
ルアーにバイトしている姿がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコン、タックルBOXなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ルアーで狙うアユ釣り」に最適な錨。フックは中軸で根掛かり防止効果とキープ性能を高めたフトコロ形状でありながら、貫通力も併せ持ち、あらゆる状況、河川に対応するオールラウンドタイプの「T1 全」を使用しています。鈎のコーティングには「ナノスムースコート」を採用し、摩擦ゼロ感覚の刺さりの良さをを発揮します。キャスト時や素早い送り出し時に、錨がルアーやライン、ハリスに絡むといったトラブルを軽減させるた、ワンランク太めのフロロカーボンハリスを採用、ハリスに張りを持たせてあります。4本錨は掛かりの早さを重視するアングラーにオススメです。また、錨に重量があるため、早い流れの中で錨が安定しやすくなります。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)