20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-1000 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド 動画あり
メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。 成分合成油、添加剤、鉱油、LPG 使用温度範囲(℃)-25~205 引火点(℃)224 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 特性極圧潤滑 関連資料導入事例 性能比較 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 引火点(℃)222 摩擦係数(μ)0.088(50℃) ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース 動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3 粘度指数154 密度(g/cm3)1.111 流動点(℃)-22.5 全酸価(mgKOH/g)0.55 アニリン点100.7℃ 臭気無臭タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(4000mL)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等 タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として 成分合成油、油、噴射剤(LPG) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 動粘度 at40℃9.5 引火点(℃)95 摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(350mL×1本)
3,798 税込4,178
当日出荷

LE-3000は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤です。 SAE:0W-20以下の低粘度オイルを使用したエコカー・ハイブリッド車の4ストロークエンジン搭載車に使用可能です。 金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。 極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。 エンジンの停止・始動が頻繁に繰り返されるエコカー。 実は、ハイブリッド車用エンジンとエンジンオイルには過酷な状況を強いられています。 ルブロイドは、高回転時や長時間停止による油膜切れからエンジンを確実に守ります。 オイルの熱酸化劣化・性状変質を強力に防ぎ、オイル寿命を延ばします。 また、スーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。 エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。 エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性 振動の低減 メカニカルノイズの低減 コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護 摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上 ギヤに添加した場合、スムーズな作動性 潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長 水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続 オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途エコカーやハイブリット車専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LE-3500は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤で、最新のクリーンディーゼルエンジン搭載車に対応しています。 また、従来のディーゼルエンジンやスーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。 金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。 極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。 クリーンディーゼル車の場合、燃料が混入することでオイルの粘度変化、熱酸化劣化、油膜強度低下等によるオイルに必要な性能と物性の劣化が懸念されます。 ルブロイドは、その全ての懸念要素に対応した粘度指数・TBN・清浄分散性等の高い機能性を有します。 また、ルブロイドは触媒を傷める心配もございません。 エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。 エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性 振動の低減 メカニカルノイズの低減 コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護 摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上 ギヤに添加した場合、スムーズな作動性 有害排出ガスやディーゼル・エンジン黒煙の減少 潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長 水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続 オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途クリーンディーゼル車専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 臭気無臭タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース 全酸価(mgKOH/g)0.55 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL×1本)ほか
6,988 税込7,687
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSベルハンマー 原液 スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 配合LSベルハンマー原液 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプスプレー 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数95 引火点(℃)212 流動点(℃)-5.0以下 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃)-12~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー 「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。 耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。 金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。 極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。 グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。 比重0.87(15℃) 引火点(℃)-104(LPG)、198(原液) 外観黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 引火点(℃)212 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 流動点(℃)-5.0以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用 仕様金属表面再生剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に 種類ジャバラカートリッジ 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)