新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
代表車種ZR250-B9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
主な適合純正品番4JH-81960-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1
タイプBタイプ
主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新世代MFバッテリーに対応し、レクチファイアー機能を内蔵した高性能タイプレギュレター。車体側の商品電力に応じて過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。専用設計になるため、カプラーONでの取り付けが可能です。従来のオープンバッテリーにもご使用可能です。取り付けに必要なボルト、専用取り付けステーが付属したオールインワンパッケージでのデリバリー。
適合CB750K
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
代表車種ZR400F8F
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
代表車種ZR750-C3
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。バイクに乗る時のことを考え背中の裾をドロップテール形状にしており、前傾姿勢をとった際も背中が出てしまうことがないようになっています。また、袖にはサムホール(指穴)も開いており、親指を通しておけば腕を突っ張った際にずり上がりを防止できる構造になっています。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!さらにスポーツインナーのようにピッチリしたシビアなサイズ設定ではなく、カジュアルウエアとしても着用できるようゆったり着れるサイズ設定にし、生地が肌に着かず離れずすることで接触冷感の効果をより高めます。
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。
サイズフリー
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。フードをかぶってからヘルメットを着用していただくことでクールインナーキャップの役割を果たし蒸れなどの不快感を軽減すると同時に首裏の日焼けを防止します。バイクに乗る時のことを考え背中の裾をドロップテール形状にしており、前傾姿勢をとった際も背中が出てしまうことがないようになっています。また、袖にはサムホール(指穴)も開いており、親指を通しておけば腕を突っ張った際にずり上がりを防止できる構造になっています。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!さらにスポーツインナーのようにピッチリしたシビアなサイズ設定ではなく、カジュアルウエアとしても着用できるようゆったり着れるサイズ設定にし、生地が肌に着かず離れずすることで接触冷感の効果をより高めます。
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!ライディング姿勢にあわせた特殊パターン縫製を採用し、ライディング時の負担を軽減します。
色ブラック
サイズS
ウエスト(cm)63
総丈(cm)84
ヒップ(cm)80
袖口(cm)8.5
1着
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU064。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1個。備考:ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します。関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139
仕様関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139
色ブラック
備考ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します
入数1個
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
代表車種KLZ1000BGF
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGF
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
代表車種ZX636EDF
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
代表車種KLX450A8F
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
代表車種ZX900-E1
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
代表車種ZX1000JEF
主な適合純正品番21066-0731
主な適合車種(カワサキ)ZX1000JEF
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
代表車種ER250DGF
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4081。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E1-E3
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4082。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E4A
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ