こんなお得な商品も!
万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
色ナチュラルグレー
材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
硬度ショアーD85
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)-40~200
密度1.9g/cc
弾性係数6×105PSI
品質保持期間3年(未開封)
絶縁性能400Volts/mil0.125in
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
【空調】ダクト、ユニット、ファン等
【電機】ハウジングモーター、シャフト等
【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等
【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等
【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等
【農業】各種用具、機械等
【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等
材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
色ナチュラルグレー
硬度ショアーD85
容量(g)112
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)-40~200
密度1.9g/cc
剪断強度(kg/cm2)49
弾性係数6×105PSI
強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2
品質保持期間3年(未開封)
絶縁性能400Volts/mil0.125in
日本緑十字社品番268422
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)150×220
形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)-20~100
有効期限(年)1年(未開封)
引張強度115MPa
破断伸度(%)1.5
硬化時間(分)15
曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色ナチュラルホワイト
硬化時間(分)15
仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)未使用時1(棚保存)
適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)260(連続使用)
密度(g/cm3)1.9
剪断強度(kg/cm2)52
誘電耐力400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)435
耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)1.265
危険物の類別非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
材質エポキシ樹脂
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)45
硬化時間(時間)16
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。組立簡単、4人で使用できる使いやすいスクエア(四角形)タイプ。
フライシート単体で設営・使用可能。インナーテントを30cmオフセットしたことで荷物室を確保。軽量で丈夫なアルミポール。
インナーテント内を換気するベンチレーションを装備。フライシート裾に風の吹込みを抑えるスカートを装備。
インナーテントの大きい出入り口と天井メッシュでテント内を換気できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色カーキ
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×270×180、インナー:270×240×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。軟質素材で曲面にもよく馴染む。再帰性反射。蛍光。曲面対応。粘着剤付
用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に
材質反射面:軟質塩化ビニル
寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色AMBER
直径(Φmm)40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ワイドアングル(広角)リフレクター
用途シートステー用
仕様ワイドアングル(広角)リフレクター
付属品シートステー取付用バンド
寸法(mm)Φ46×32.4(バンド除く)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
残しておきたいとっておきのエチケット 特殊素材のシールで美しく簡単にはがせます。
寸法(mm)174×150(シール部159×144)
品名・タイプその他ワイン用品
1箱(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
裏面シールでいろいろな場所に貼れます。
お得な7枚セット
寸法(mm)15×60×5
色レッド
1セット(7個)
¥289
税込¥318
当日出荷
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質樹脂
寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)200~190
質量(g)500
容量(L)約10
適合車種一般的なリアキャリア装着車
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色RED
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)0.75
外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
レンズ色AMBER
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ