58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂 硬化時間30~90秒(目安) 保管温度(℃)0~25 適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、 カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。 透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感 レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒) ミックスカラー
1袋(10g)
319 税込351
当日出荷

EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

トーヨーポリマールビロンP-1000
エコ商品
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
翌日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高硬度が求められる造形に最適。 高硬度の材料なので、一般レジンで変形しやすい薄いパーティションなどのサンプルの出力に適しています。
用途光造形3Dプリンター用レジン クリア 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 x 80 x 155 アズワン品番64-4372-48
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ 成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1セット
1,710 税込1,881
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃)0~25 硬化時間30~90秒(目安) 適合年齢(歳)15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

403403 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7 容量(g)70
1本(70g)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷





樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ1液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 蛍光灯30~60分 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。
黄色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】60D 温度(℃)【ガラス転移】80 波長(nm)405 引張強度(MPa)40 密度(g/cm3)1.06(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300 係数【破断伸び】0.08 熱変形温度(℃)50 収縮率0.058 曲げ強度(MPa)65 硬度(ショア D)60D 引張応力(MPa)2430
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕上げのコーティングとしても使用できます季節によりUVレジンの硬化速度が変わります。
セット内容本体×1 材質紫外線硬化樹脂 寸法(Φ×mm)約25×105 形態包装:PP袋入
1個
655 税込721
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット 海レジン シリコン型付
キャッチコピー:球体の海レジンが作れる!。商品説明:海レジンが作れる!
セット内容白砂30g×1、薬さじ×1、簡易パレット×1、ビニール手袋片手×2、UVレジンクリア25g×1、和紙染め絵具容器入4cc青×1、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、ボールチェーン×2、ラメ粉グリッターブルー0.5g×1、チャック付ポリ袋×1、サンドペーパー×1、UVレジン波型シリコンモールド丸型&正方形セット×1 材質レジン、シリコン、PP 寸法(mm)完成サイズ:正方形:30×30×10、円形:Φ32 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
1,200 税込1,320
3日以内出荷

MZ レジン注入型通信制御直線接続材料のオプション品
寸法(mm)900×400
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
1箱
119,800 税込131,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン120g
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体のみ 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1個
910 税込1,001
5日以内出荷

MZ レジン注入型通信制御直線接続材料のオプション品。ジャンパー線は、通信ケーブルや制御ケーブルのアルミ遮蔽テープの接続や接地に使用します。長さは150。400。500mmの3種類を揃えています。アルミはんだ作業は不要となります
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤レジンボンド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

レジンパッド(オーガニックパッド)。呼び名は様々で、レジンの他に「オーガニック」「セミメタル」「ノンアス」などもあります。ただし基本的には様々な材料をレジン(樹脂)で結合させたもの。強度が高く対フェード性にも優れるアラミド繊維を基材として摩擦調整材を加えた後フェノール樹脂で固めたパッドです。使用原材料は用途により配合比率が異なります。ブレーキ性能を重視して摩擦材を混合しています。最も適合車種が多く、旧車・絶版車・外車・スクーター、オン&オフロードと、あらゆるバイクをカバーしています。シンタード系に比べ、低温でも効力を発揮し、高温でも制動力の変化が少なく安定しており、コントロール幅も広く、気持ちのいい掛け心地が特徴。国内外のレジン系パッドの中でも抜群の耐久性とローター攻撃性の少なさ等、最高レベルの性能を誇ります。・低温域からすぐに効く。・価格が安く、十分な性能を持っている。・純正パッドと同様のライフになっている。・締め付けるような気持ち良い、かけ心地
主な適合車種NORTON Comando850(73-75)フロント/(75-77)フロント/リア
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。 内径(mm)25.4
1箱(1枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×57 ブルー(攪拌翼部) 質量(g)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通してムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)390 タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装X2(テープタイプ)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

お米のボールは、やわらか素材を使用しています。 持ちやすい、なめても安心、ぶつかっても痛くないので安心して遊んでいただけます。本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。 「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。
用途産院から帰ったその日からすぐに遊べる出産祝いにぴったりなギフトセット。 仕様無塗装、おすすめ時期:生まれてすぐ~ (0カ月~) セット内容お米のボール(やわらか素材)、お米の歯がため、お米のガラガラ、お米のたおる 適合年齢(歳)0ヶ月以上
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×50 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

かみ心地や持ち心地を考えたこだわりの設計。 3カ月ごろから軽くて細いものなら持てるようになります。 本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。 「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。
用途しっかりとした噛み心地のお米の形をした歯がため。 仕様米製品、無塗装、おすすめ時期:歯が生え始める前~(5カ月ごろ~) 適合年齢(歳)0ヶ月以上
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

パタパタと2枚を重ねてずらして楽しめます。 シャラシャラ♪ビーズ入りで楽しめます。 本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。 「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。
用途抱っこやおでかけ時期にぴったりなネックレス型歯がため。 仕様米製品、無塗装、おすすめ時期:歯が生え始める前~(5カ月ごろ~) セット内容本体、ひも 適合年齢(歳)0ヶ月以上
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷