外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10
材質SUS304W
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手
形状レジューサー
全長(mm)109
種類サニタリー継手
寸法C(mm)109
材質ステンレス鋼
形状同心レジューサー
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質SUS304
形状コンセントレジューサー
口径変更に使用します。
材質SUS304
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
材質ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)3
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状レジューサ
種類サニタリー継手
材質ステンレス製
形状レジューサー
種類溶接継手
材質SUS316L
形状エキセントレジューサー
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
形状レデューサ
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-92
1個
¥14,500
税込¥15,950
10日以内出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約237
寸法H(mm)76.2
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
サニタリー継手
用途工場設備
形状レジューサー
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
仕様内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約89
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約79
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-87
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×37.1mm外径(OD1×OD2):60.5×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約258
寸法H(mm)76.2
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):43.0×23.0mm外径(OD1×OD2):48.6×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約156
寸法H(mm)63.5
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約114
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約273
寸法H(mm)76.2
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約125
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
サニタリー継手
形状レジューサー
全長(mm)109
種類サニタリー継手
寸法C(mm)109
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-86
1個
¥8,320
税込¥9,152
欠品中
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-90
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様内径(ID1×ID2):43.0×37.1mm外径(OD1×OD2):48.6×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約188
寸法H(mm)63.5
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ