用途口金の交換用部品です。
適合本体WINTEC タンク付ポンプ
色ブラック
タイプレバー式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
色ブラック
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色ブラック
適合タイヤバルブ英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
適合タイヤバルブ英仏
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様オープンタイプ
適合本体3803
全長(mm)35
竹の子外径(Φmm)7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
英・米式バルブ用口金。仏式バルブには対応していません。布ホース
アズワン品番64-9554-51
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
質量(g)6
タイプ仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類オープンタイプ
全長(mm)34
質量(g)100
タイプオープン
接続方式ホース接続
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車
適合英式バルブ・米式バルブ
材質本体:真鍮・プラグ:スチール
全長(mm)約65
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
先端径(mm)20
接続方式カプラ接続
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
先端幅(mm)30
取付ネジ径G1/4(PF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。
バンド幅(mm)8
材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)
材質(ハウジング)ステンレスSUS301
最大締付トルク(N・m)3.9
材質(バンド)ステンレスSUS301
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000
仕様アダプター5種類
高さ(mm)640
質量(g)600
ホース長さ(cm)60
適合タイヤバルブ米式
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。
材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
ねじ径G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。
丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。
クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。
上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403
精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード